バイク部品 :「パイプ 22.2」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-HD12SO1。販売備考:※純正のサブサイレンサーを取り除くためのリンクパイプです。触媒は残ります。適合情報:。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250] 21-23。ハーレー[HARLEY] パンアメリカ1250 [PAN AMERICA 1250 SP] 21-23。タイプ:オプション リンクパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:2.5。重量[キログラム]:0.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:1-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:109.1kW/9200rpm。最大出力:111.4kW/9100rpm。STD 最大トルク:122.2Nm/8300rpm。最大トルク:124.5Nm/8300rpm。関連商品:品番:S-HD12SO1-HAFT
適合【関連商品】品番:S-HD12SO1-HAFT 材質ステンレス 質量(kg)0.6、STD:2.5 ステンレス 区分オプションパーツ タイプオプションリンクパイプ 最大トルク(N・m)STD:122.2/8300rpm 方式集合:1-1 最大出力(kW)111.4/9100rpm、STD:109.1/9200rpm 最大トルク124.5Nm/8300rpm
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー チタン E-B12E2
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12E2。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200R 15-18。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-18。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.2。重量[キログラム]:5.7。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-B12SO14-HLGT)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。使用上の注意:サイレンサーは付属しておりません。別途S-B12SO14-HLGTが必要です。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:74.06kW/7500rpm。最大出力:77.22kW/7500rpm。STD 最大トルク:112.8Nm/5800rpm。最大トルク:112.9Nm/5250rpm。関連商品:品番:S-B12SO14-HLGT,S-B12SO19-HLGBL
材質チタン 質量(kg)5.7、STD:8.2 チタン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-B12SO14-HLGT)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:112.8/5800rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)77.22/7500rpm、STD:74.06/7500rpm 最大トルク112.9Nm/5250rpm
1個
169,800 税込186,780
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H4MET16-FDHLTA。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:FIM音量規制適合。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 21-23。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.9。重量[キログラム]:2.9。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:40.22kW/9650rpm。最大出力:42.27kW/9700rpm。STD 最大トルク:46.6Nm/7200rpm。最大トルク:47Nm/7400rpm。オプション:品番:P-GUV007
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質サイレンサー:チタン/エキパイ:チタン 質量(kg)2.9、STD:3.9 チタン 区分マフラー タイプフルエキゾースト 規格JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m)STD:46.6/7200rpm 加工 最大出力(kW)42.27/9700rpm、STD:40.22/9650rpm
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります