バイク部品 :「ヨーク」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R3
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R3。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T
適合【関連商品】品番:S-K10SO6-HZC,SM-K10SO1T 材質ステンレス ステンレス 区分オプションパーツ 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO6-HZC、S-K10SO6-HZT、SM-K10SO1T)と組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 方式集合:4-2-1-2
1個
129,800 税込142,780
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-S6S02T
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SM-S6S02T。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:バッフル付。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 11-16。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 11-16。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.5。重量[キログラム]:0.5。STD音量:93 dB / 6750 rpm。音量:103 dB / 6750 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:メガフォン。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品バッフル 材質サイレンサー:チタン 形状メガフォン 質量(kg)0.5、STD:2.5 チタン タイプスリップオン 音量103 dB / 6750 rpm 加工 音量(dB)STD:93/6750rpm
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K9R3
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K9R3。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:9.6。重量[キログラム]:3.2。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:74.7kW/8600rpm。最大出力:82.57kW/9100rpm。STD 最大トルク:90.7Nm/6850rpm。最大トルク:95.4Nm/6700rpm。関連商品:品番:S-K9SO5-HBAVTBL
材質ステンレス 質量(kg)3.2、STD:9.6 ステンレス 区分オプションパーツ 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K9SO5-HBAVTBL)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:90.7/6850rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)82.57/9100rpm、STD:74.7/8600rpm 最大トルク95.4Nm/6700rpm
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K14R1
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K14R1。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:18.7。重量[キログラム]:11.9。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:146.85kW/9830rpm。最大出力:151.73kW/10100rpm。STD 最大トルク:163Nm/7690rpm。最大トルク:166.1Nm/7690rpm。関連商品:品番:S-K14SO6-HZAAT
材質ステンレス 質量(kg)11.9、STD:18.7 ステンレス 区分オプションパーツ 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。 タイプオプション ヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:163/7690rpm 方式集合:4-2-1-2 最大出力(kW)151.73/10100rpm、STD:146.85/9830rpm 最大トルク166.1Nm/7690rpm
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-S7SO1T
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SM-S7SO1T。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 11-16。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:4.5。重量[キログラム]:0.5。STD音量:88 dB / 5000 rpm。音量:102 dB / 5000 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:メガフォン。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:77kW/10340rpm。最大出力:78.62kW/10340rpm。STD 最大トルク:78Nm/8980rpm。最大トルク:79.3Nm/8970rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品バッフル 材質サイレンサー:チタン 形状メガフォン 質量(kg)0.5、STD:4.5 チタン タイプスリップオン 音量102 dB / 5000 rpm 加工 音量(dB)STD:88/5000rpm
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-Y6SO6T
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SM-Y6SO6T。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:差込径45Φ バッフル付。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 06-23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:2.0。重量[キログラム]:0.4。STD音量:98 dB / 7250 rpm。音量:104 dB / 7250 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:メガフォン。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:82.15kW/10870rpm。最大出力:83.03kW/14560rpm。オプション:品番:E-Y6R5
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品バッフル 材質サイレンサー:チタン 形状メガフォン 質量(kg)0.4、STD:2 チタン タイプスリップオン 音量104 dB / 7250 rpm 加工 音量(dB)STD:98/7250rpm
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K9R2
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K9R2。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:8.2。重量[キログラム]:3.4。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:85.95kW/9950rpm。最大出力:92.5kW/10100rpm。STD 最大トルク:94.6Nm/8050rpm。最大トルク:99.1Nm/8050rpm。関連商品:品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO8-HZT/1
材質ステンレス 質量(kg)3.4、STD:8.2 ステンレス 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:94.6/8050rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)92.5/10100rpm、STD:85.95/9950rpm 最大トルク99.1Nm/8050rpm
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R4
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R4。MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。*注意*本国の取説と商品でO2センサーの位置が左右違いますが、商品に溶接されているO2センサーは左側です。取説と異なっていますが不良ではありません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.2。重量[キログラム]:3.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:94.87kW/10150rpm。最大出力:102.97kW/10500rpm。STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm。最大トルク:109.2Nm/7750rpm。関連商品:品番:S-K10SO10-HZC,S-K10SO18-HZC,S-K10SO19-HZC,SM-K10SO2T
材質ステンレス 質量(kg)3.6、STD:7.2 ステンレス 区分オプションパーツ 備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K10SO10-HZC、S-K10SO10-HZT、SM-K10SO2T)と組み合わせて純正キャタライザーをキャンセルします。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:103.9/7700rpm 方式集合:4-2-1-2 最大出力(kW)102.97/10500rpm、STD:94.87/10150rpm 最大トルク109.2Nm/7750rpm
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-K10SO1T
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SM-K10SO1T。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-13。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 10-13。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:1.0。STD音量:92 dB / 4800 rpm。音量:98 dB / 4800 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:メガフォン。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラー。STD 最大出力:91.93kW/10000rpm。最大出力:97.38kW/10200rpm。STD 最大トルク:100.6Nm/8080rpm。最大トルク:105.6Nm/8050rpm。オプション:品番:E-K10R3
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品ガスケット、バッフル 材質サイレンサー:チタン 形状メガフォン 質量(kg)1、STD:7.6 チタン タイプスリップオン 音量98 dB / 4800 rpm 加工 音量(dB)STD:92/4800rpm
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン SM-K10SO2T
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SM-K10SO2T。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスアップ実現するスリップオンタイプです。MOTO-GPやWSBなどヨーロッパ各国の主要ワークスチームに採用されているデザインと同形状が特徴です。販売備考:2本出し バッフル付 ※純正オプションサイドケースとの同時装着はできません。 NINJA1000共通。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 14-19。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G] 14-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-22。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.4。重量[キログラム]:1.0。STD音量:94 dB / 5000 rpm。音量:101 dB / 5000 rpm。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:メガフォン。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正オプションサイドケースとの同時装着は出来ません。商品区分:マフラー。STD 最大出力:94.87kW/10150rpm。最大出力:96.49kW/10400rpm。STD 最大トルク:103.9Nm/7700rpm。最大トルク:106Nm/7650rpm。オプション:品番:E-K10R4
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品ガスケット、バッフル 材質サイレンサー:チタン 形状メガフォン 質量(kg)1、STD:7.4 チタン タイプスリップオン 音量101 dB / 5000 rpm 加工 音量(dB)STD:94/5000rpm
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります