4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R8
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R8。販売備考:装着の際はECUのセッティングを推奨します。O2センサー1ヶ、2ヶのどちらの車両も装着可能です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z H2 24
1個
169,800 税込186,780
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-K10R6
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K10R6。販売備考:S-K10SO25-HGITBL、S-K10SO26-ASZSSBLまたはS-K10SO26-ASZSSBL用オプションとなります。ECUのリセッティングが必要です。※2023年の車両よりO2センサーが2ヶ付いているモデルが存在しますO2センサーが2ヶのモデルへの装着は出来ません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z H2 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:6.7。重量[キログラム]:4.0。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。集合方式:4-2-1。備考:2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:131.76kW/10750rpm。最大出力:138.89kW/11200rpm。STD 最大トルク:126.7Nm/8970rpm。最大トルク:129.3Nm/10150rpm。関連商品:品番:S-K10SO25-HGITBL,S-K10SO26-ASZSSBL,S-K10SO29-ASZTBL
材質ステンレス 質量(kg)4、STD:6.7 ステンレス 区分オプションパーツ 備考2023年モデルより純正マフラーのO2センサーが2ヶあるモデルが存在しますが、こちらの商品はO2センサー取付口が1ヶとなります。2ヶ有るモデルへの装着はできません。ご購入前に一度ご確認ください。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:126.7/8970rpm 方式集合:4-2-1 加工 最大出力(kW)138.89/11200rpm、STD:131.76/10750rpm
1個
169,800 税込186,780
92日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-Y7R3。販売備考:Euro5プラス(O2センサーが触媒の前後に付いている)車両は、触媒の劣化診断によりエンジンチェックランプが点灯する可能性があります。装着の際はECUのセッティングを推奨します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 25
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン カーボン S-Y3R3-APC
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y3R3-APC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可 ※O2センサーが2つ付いている車両は、触媒の劣化診断により装着時にエンジンチェックランプが点灯します。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 25。ヤマハ[YAMAHA] MT-03 25
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります