スリップオンライン チタン EC/ECE S-H8SO3-HRTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H8SO3-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル有適合情報:ホンダ[HONDA] VFR800X CROSSRUNNER [クロスランナー] 15-16ホンダ[HONDA] VFR800F [RC79] 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.9重量[キログラム]:2.4材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:72.74kW/10000rpm最大出力:75.75kW/10000rpmSTD 最大トルク:73.8Nm/8600rpm最大トルク:76.4Nm/8650rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.4、STD:4.9色チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
スリップオンライン チタン EC/ECE S-H8SO4-HRTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H8SO4-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ホンダ純正サイドケース/センタ-スタンドと併用可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] VFR800X CROSSRUNNER [クロスランナー] 17-20ホンダ[HONDA] VFR800F [RC79] 17-20規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.6重量[キログラム]:2.3STD音量:92.9 dB / 5125 rpm音量:96.4 dB / 5125 rpm材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションのサイドケース、及びセンタースタンドの装着が可能です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:70.95kW/10600rpm最大出力:72.64kW/10650rpmSTD 最大トルク:70.1Nm/8900rpm最大トルク:71.4Nm/8850rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.3、STD:4.6色チタン/カーボンタイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無音量(dB)96.4/5125rpm、STD:92.9/5125rpm
タンクパッドMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)税込¥5,498¥4,998
V-ベルトYAMAHA(ヤマハ)税込¥3,298¥2,998