絞り込み
ブランド
- domino
- モノタロウ(22)
- DAYTONA(デイトナ)(490)
- KITACO(438)
- KIJIMA(キジマ)(277)
- TAKEGAWA(武川)(193)
- POSH Faith(162)
- MAD MAX(マッドマックス)(123)
- ハリケーン(121)
- PMC(119)
- KEIHIN(114)
- NTB(93)
- K-CON(キタコ)(92)
- M&H(82)
- X.A.M(73)
- DUNLOP(ダンロップ)(65)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](65)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(65)
- EKチェーン(63)
- CF POSH(63)
- DRC(ディーアールシー)(53)
- ブランドをもっと見る
特価

グリップ レースタイプ
domino(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷から11日以内出荷ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く、全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ レースタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプレース内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
グリップ ストリートタイプ
domino(13件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプストリート内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)