Φ7/8インチ(22.2mm)。バーハンドルの交換と同じ感覚で簡単にセパハンに変更できます。セパレートハンドル、クランプ軸(Φ41mm)、共にマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しポリッシュアルマイト仕上、軽量・高剛性を兼ね備えた逸品です。センターバー及びハンドルバーのフロント側先端にはアルミキャップを圧入。クランプ軸は後方に44mmオフセットしてありますのでメーターバイザー等に干渉する心配はありません。ノーマルのハンドルホルダーに取付けるので傾斜角度は自在で短時間の作業でバーハンからセパハンに変更できます。内入角度及びバーの長さの調整は自由自在で、高さも12mmの範囲で調整可能。セパハンの条件を全て満たした優れものです。
色シルバーアルマイト
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
仕様ケーブル類はノーマルでOK ハンドルのスイッチ穴加工済み、ポジション10mmUP・35mmBACK
色シルバーアルマイト
適合車種CB1300SF/SB ('03~'09)_、ABS車も取付可
主な適合車種CB1300SF/SB(03-09・SC54)ABS車も取付可
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。
外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。
色ポリッシュアルマイト
ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。
外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
適合車種汎用タイプ_一般スチール ステンレス ジュラルミンハンドルに適合
ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。
外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
適合車種汎用タイプ_一般スチール ステンレス ジュラルミンハンドルに適合
引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。
スチール製に比べ約40%軽量 引張強さ・耐久ともに約2倍の強靭性。
ブレースはSSサイズが適合。
仕様JMCA安全基準値クリア
材質アルミ引抜材
内径×外径(Φmm)14×22.2
加工スイッチ穴加工済み
適合車種ZX-14R(16-17)
仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済
内径(Φmm)14
全幅(mm)685
全高(mm)55
外径(Φmm)22.2
色シルバーアルマイト
仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済み
内径(Φmm)14
全幅(mm)670
全高(mm)85
外径(Φmm)22.2
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。