ロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
エンジンアンダーガードHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥47,278¥42,980
エンジンガードHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥43,978¥39,980
エンジンガードHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥43,978¥39,980
エンジンガードHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥49,478~¥44,980~
エンジンガードHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥25,278~¥22,980~
クラッシュパッドHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥29,678¥26,980
クラッシュパッドHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥28,578¥25,980
クラッシュパッドHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥14,278¥12,980
スキッドプレートHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥47,278~¥42,980~
スキッドプレートHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥42,878~¥38,980~
スキッドプレートHEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)税込¥38,478~¥34,980~