ロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ライザーポスト プルバックハリケーン5日以内出荷
適合Φ25.4mmハンドル用材質スチール製 トリプルニッケルクロームメッキ寸法(mm)高さ150×バック25サイズ(inch)6適合車種シャドウACE(95-97 SC32)、シャドウ750(97-15 RC44/50/56)、シャドウスラッシャー750(00-04 RC48)、シャドウファントム750(10-16 RC53)、マグナ750/RS(93-98 RC43)、スティード600/VLX(88-98)、レブル500(PC60)(17- PC60)、VRXロードスター(95-97 NC33)、シャドウ400(97-08 NC34)、シャドウカスタム400(09-16 NC45)、シャドウクラシック400(09-16 NC44)、シャドウスラッシャー400(00-08 NC40)、スティード400/VLX/VCL/VSE/VLS、マグナ250/S(94-07 MC29)、レブル250(MC49)(17- MC49)、XV1600ロードスター(99-01 VP12J)、ロイヤルスター(96-99)、ドラッグスター1100(99-08)、ドラッグスタークラシック1100(00-08)、ドラッグスター400(96-16)、ドラッグスタークラシック400(98-16 4TR VH01/02J)、イントルーダークラシック800(01-06 K1-K6)、デスペラード800/X(97-99 VS53B)、イントルーダー400(94-96)、イントルーダー800(93-96)、イントルーダークラシック400(01-16 VK54/56A)、デスペラード400/X(96-00 VK52A)、バルカン1500クラシック(96-99 VNT50D)、バルカン1500ドリフター(99-02 VNT50J)、バルカン900カスタム/クラシック(07-16 VN900B)、バルカン800/クラシック/ドリフター(95-01)、バルカン400/Ⅱ/クラシック/ドリフター(95-03 VN400A/D)、エリミネーター250V(98-07 VN250A)
フロントフットペグ TYPEⅠハリケーン4日以内出荷
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
270ライザー2型 ハンドルハリケーン4日以内出荷
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
色クロームメッキ外径(Φmm)25.4全高(mm)220全幅(mm)740
フロントフットペグ TYPEⅡハリケーン4日以内出荷
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
リアフットペグ ビレットハリケーン4日以内出荷
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
フロントフットペグ ビレットハリケーン4日以内出荷
基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。
190ライザー1型 ハンドルハリケーン4日以内出荷
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
色クロームメッキ外径(Φmm)25.4全高(mm)170全幅(mm)705
ミニクラシックホーンkitハリケーン4日以内出荷から7日以内出荷
クラシカルな迫力ある低音。
従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)