バイク部品 :「エアーパッケージ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常に人気の高いオリジナルのDENALITM SoundBombに続き、Split SoundBombが登場しました。 同じ120dBのサウンドを備えていますが、多彩な装飾的パッケージとなっており、スタイリッシュな外観を維持したい方向けです。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIスプリットデュアルトーンSoundBombホーンのユニークなデザインは、コンプレッサーを音響ユニットに個別に取り付けることができます。 これにより、スペースが限られているスポーツ用のバイクや、オリジナルのSoundBombに収まるスペースが限られている小型のバイクに搭載することができます。 キットに含まれるホースを使用することで、音響ユニットから最大3フィート(約1m)までコンプレッサーを取り付けることができます。 これは、フェアリングでコンプレッサーを引き離すことができ、同時にアコースティックユニットが120dBの音量を出せることを意味します。 アメリカで設計され、イタリアで製造されています。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。
セット内容コンプレッサーアコースティックユニット3ftホース12V、30Aケーブルタイ 電流(A)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コンプレッサー:114.3×73.66×76.2、アコースティックユニット:104.14×93.98×86.36 関連資料(0.57MB) サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
1個
10,980 税込12,078
62日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります