絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(309)
  • エムアールエー(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](5)
  • PIRELLI(ピレリ)(4)
  • ギルドデザイン(4)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • METZELER(メッツラー)(2)
  • DRC(ダートフリーク)(2)
  • アールズギア(2)
  • ヨシムラ(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • プロト(1)
  • af(旭風防)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • POSH Faith(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

バイク部品 :「道路」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DR1 LED Light Pod DENALIDR1 LED Light PodDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
DR1 Auxiliary Lighting Kit DENALIDR1 Auxiliary Lighting KitDENALI
94,980税込104,478
1個
62日以内出荷
DENALI DR1の大型10度オプティクスは、道路の中心にスポットビームパターンを集中させることで、見渡せる距離を最大化します。 DR1は、最大の光線距離が必要なオン/オフロードに最適です。1ランプあたり10ワットの電力しか消費しません。 DENALI DR1ライトは、695フィート(約212m)先まで届き、標準的なオートバイのハイビームより4倍以上遠くまで届くことになります。
ブラック質量(g)(ポッド)約660直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:3.75in(95.25mm)×3.8in(96.52mm)ビーム角(度)10度レンズLED(1x)10WCREEXM-L2強度シングルマウント汎用M8ビーム距離(m)695フィート(211.836m)入力電圧12VDC防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬)消費電力(A)1.5
CANsmart Controller DENALICANsmart ControllerDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
DENALI CANsmartTM コントローラー GEN II を使用すると、BMW モーターサイクルの CANbus 電気システムの柔軟性と賢さを利用して、アクセサリーの取り付けが簡単になります。DENALI CANsmartTM コントローラーは、プラグアンドプレイで取り付けができ、最大4つのアクセサリーの統合制御を提供し、BMW「WonderWheel」またはCANsmartTM アクセサリーマネージャーソフトウェアから直接制御できる数十のカスタマイズ可能な設定を可能にします。CANsmartの4つの回路は、2セットのDENALI 2.0 ライト、SoundBombホーン、およびDENALI B6補助ブレーキライトを接続して個別に制御するように事前にプログラムされています。ただし、回路機能セレクターを使用すると、4つの回路のいずれかを任意のアクセサリーを実行できます。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピークアンペア (連続10アンペア) を提供できます。第2世代 - より多くの機能、より多くのパワー、より多用途Gen I CANsmartとは異なり、Gen IIの4つの回路はすべて10アンペアの連続電力を供給でき、各回路はあらゆる種類のアクセサリーを実行するように構成できます。ユニット全体の最大消費電力は、連続30アンペアのままです。Gen IIには、2つの新しい補助ライト設定も備わっています。目立たせるために補助ライトを調整し、対応するウィンカーを作動させたときに左右のサイドライトを個別にキャンセルするように設定できるようになりました。特徴ハイ/ロー同期 - 補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光 - 2セットのライトのオン/オフを個別に制御し、元の車両スイッチから直接強度レベル (昼と夜の両方) を変更します。ライトの変調 - 補助ライトを変調するように設定して、他のドライバーからの視認性を高めます。Flash to Pass - ハイビームスイッチを 3 回押すと、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウィンカーでキャンセル - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ハザードと逆点滅 - この機能は、補助ライトをハザードライトとは逆に点滅させ、道路側の緊急時に視認性を高めます。プラグアンドプレイによるホーンの取り付け - 追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケットホーンを簡単に接続できます。ホーン付きストロボ - この機能を選択すると、CANsmartTM ソフトウェアは、ホーンを鳴らすと補助ライトを自動的にストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTM ホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速作動「スマートブレーキ」テクノロジー - CANsmartTM はリアルタイムで速度を読み取り、ブレーキに触れる前の減速中にブレーキライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュパターンブレーキ - CANsmartTM には4つの異なるフラッシュパターンが用意されており、非常に明るい補助ブレーキライトを後続のドライバーにも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます (カリフォルニア州の法定フラッシュレート)。回路機能セレクター - CANsmart ソフトウェアの回路機能セレクターを使用すると、4つの回路のいずれかで任意のアクセサリーを実行できます。回路アイコンをクリックしてドロップダウンメニューを開き、使用可能な回路機能のリストから選択できます。スイッチ電源 - CANsmartTM は、クリーンなスイッチ12V電源を簡単に提供するユニバーサルな「アクセサリ」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリーは、イグニッションでオンとオフになります。タイムアウトの遅延 - この回路のアクセサリに遅延タイムアウトを設定することもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大 30 秒間、電源が供給されたままになります。オンボード電源 - 「アクセサリ」回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに最適です。
適合車種BMW K1600/S1000XR/F750/F850GS/F900XR(20-)セット内容CANsmartTM コントローラー、(×2) 5.5ft ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライト配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロUSBプログラミングケーブル

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品