DIABLO ROSSO Ⅳ
「完全感覚バンキング」DIABLO ROSSOファミリー最新作。ウェットでも優れた性能を発揮するロード用スポーツタイヤの最高峰です。
ブレーキング時の優れたグリップ、深いリーンアングルでの推進力、コーナー脱出時の素晴らしいトラクション。
ライダーの入力に対するハンドルバーの反応を軽くし、コーナリング中には豊富でスムーズなフィードバック。
フロントタイヤとリアタイヤの両方にシリカを豊富に含むマルチコンパウンド。
- 用途
- リアタイヤ
- サイズ
- 140/70R17
- タイプ
- TL(チューブレス)
- ロードインデックス
- 66
- 速度記号
- H
- 内容量
- 1本
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に(最低1カ月に1度)に点検し、自動車製作者の指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。※装着後、グリップが安定するまで無理な走行は避けて、法定速度を守った上で100km以上の慣らし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。リアタイヤのみ
タイヤ の新着商品
カテゴリ




















