ウィンドシールド
【風圧や雨から守る】
走行中、ライダーの頭や身体が風圧や雨に直接さらされると、安全な運転に支障をきたすことがあります。
ウィンドシールドは雨風からライダーを守り、ライディングを快適にします。
【疲労を軽減】
身体に雨や風が当り続けると、疲労が蓄積します。ウィンドシールドを装着することで、ライダーの疲労を軽減することができます。
【飛来物から守る】
前方から飛来する虫やゴミ、砂や砂利は服やヘルメットを汚し傷つけます。また、視界を奪うなど安全運転の妨げになることもあります。
ウィンドシールドはこれらの飛来物からライダーを守ります。
【寒さから守る】
冬に限らず風はライダーから体温を奪い、身体を疲労させ、運転操作に悪影響を及ぼします。
ウィンドシールドは寒さを軽減し、体温の低下を防ぎます。
- 適合車種
- 【HONDA】
・スーパーカブ50スタンダード(A-C50/BA-AA01/JBH-AA01)
・スーパーカブ50デラックス(A-C50/BA-AA01/JBH-AA01)
・スーパーカブ50ビジネス(A-C50)
・スーパーカブ70デラックス(C70)
・スーパーカブ90デラックス(HA02)
- 用途
- バイク用ウィンドシールド
- 材質
- ポリカーボネイト樹脂
- 寸法(mm)
- 520×570×2
- 色
- クリア
- 内容量
- 1枚
注意
※スクリーンに直接日光が当たらないように駐車してください。※スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※メーカー製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがあります。
※適合データは正確であるよう努めておりますが、ご利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為については責任を負うものではありません。あくまでも参考データで御座いますので、ご自身の責任おいてご利用ください。
※記載データは参考値です。実際の装着サイズと異なる場合が御座います。
※掲載情報によりご利用者が被害を被った場合、メーカーは一切の責任を負うことはできません。
※記載データを無断で複製・転載、及びファイル等を他の目的に使用することを禁じます。
外装系 の新着商品
カテゴリ
























