2.0 DrySeal ON-OFF Waterproof Illuminated Switch with Handlebar Mountは、最大15アンペアの負荷を処理でき、補助照明などのさまざまなアクセサリーを制御するのに最適です。キットには、ハンドルバースイッチ取り付けバンドと、表面取り付け用の粘着パッドが含まれています。成形されたシリコンガスケットシールに加えて、ワイヤーがハウジングに入るときにワイヤーをポッティングキャビティに入れる独自のドライシール構造技術を使用しています。これにより、ワイヤーを切断してコネクターを取り外した状態で水中に沈めた場合でも、メーカーのハウジングは100%防水されます。
セット内容(×1) DrySeal ON-OFF 防水照明付きスイッチ、(×1) 7/8インチ ハンドルバースイッチマウント、(×1) 1インチ ハンドルバースイッチマウント、(×2) タッピンねじ、(×1) 粘着パッド
1個
¥8,998
税込¥9,898
62日以内出荷
DENALI製のPowerHub2パワーディストリビューションモジュールでは、クリーンでプロフェッショナルな方法で、最大6つの電子機器をバイクに安全に接続することができます。
CAN-Busと互換性があり、6個の15アンペア定格およびヒューズ出力、6個の接地ポスト、および直接バッテリ接続用のプラグアンドプレイワイヤリングハーネスが含まれています。
6つの出力をそれぞれ個別に、「常にON」に設定するか、またはオートバイのエンジン稼働で「ON/OFFに切り替え」することができます。
ユニット全体の定格は30A(360W)です。
6つの各回路は、同時に合計30Aを超えることなく、それぞれ最大15A(180W)を処理できます。
6回路で最大15A(180W)まで処理可能
CANbus互換
ポジションロックコネクタ付き152.4cm長の10ゲージワイヤリングハーネス。
PowerHub2をバッテリに接続するためのワイヤリングハーネス(ポジティブタップコネクタ付きスイッチトリガー線)
PowerHub2を平らな面に接続するためのクイックリリースの取り付け方法を提供する自己接着フックとループパッド
セット内容PowerHub2ヒューズブロック、リング端末×2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76.2×101.6×25.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
62日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。