バイク部品 :「LEDハーネス」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つのハーネスからDENALI2.0LEDライト2個にセット可能。
1個
8,498 税込9,348
62日以内出荷

1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALI D2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。DENALI D2ライトにはデュアルライトLEDとハーネスが装備されており、ライトの光量を必要とするオン・オフロードライダーにとって理想的なライティング・ソリューションを作り出します。既存のハイ/ロービームスイッチを使用して、接近通過する際に半輝度を選択することができます。 ライトはハイ/ロービームスイッチとは独立して配線することもでき、常時最適に動作させることができます。
セット内容DENALI D2 LEDライトポッド×2、調光モジュール、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、M8(8mm)のマウントブラケット×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(40度ビームパターン)×2、取り付け手順、六角レンチ ブラック 質量(g)(ポッド)約270 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)50.8×60.96 LED(1x)10 W CREE XM-L2 強度デュアル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10または40 ビーム距離(m)128.93(423フィート) 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)1.5
1個
71,980 税込79,178
62日以内出荷

このワイヤリングハーネスには、2つのDENALI D1またはDM1 LEDポッドを配線するために必要なものがすべて含まれています。ハンドルバー取り付け用のリレーとライト付きオン/オフスイッチも含まれています。DENALI D1および DM1 LED ライトと互換性があり、単一強度の交換用/アクセサリーハーネスとして使用できます。
仕様With lighted switch (2-pin connector)LED headlights
1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷

このワイヤリングハーネスは、単一強度のDENALI D2S LEDライトをDENALI D2D デュアル強度ライトとして機能するように変換します。パッケージには、リレーを含む2つのDENALI D2またはDX LEDポッドを配線するために必要なものがすべて含まれており、ハンドルバー取り付け用のリレーとライト付きオン/オフスイッチも含まれています。。DENALI D2およびDX LEDライトと互換性があり、単一強度の交換用/アクセサリーハーネスとして使用できます。
仕様With lighted switch (5amp fuse,3-pin connector) LED headlights
1個
17,980 税込19,778
62日以内出荷

DENALI B6 LEDブレーキ ライトをOEM KTM ハーネスに接続するためにDENALI 配線アダプターを使用して、プラグアンドプレイで接続できます。元のハーネスへのワイヤータップやその他の変更は必要ありません。OEMのコネクターに直接差し込むだけで、バイクからB6にブレーキライトシグナルを送信できます。このアダプターだけで、B6ブレーキライトをKTM アドベンチャーに接続できます。
適合車種KTM Adventure OEM Harness Wiring Adapter
1個
2,998 税込3,298
62日以内出荷

H9/H11 to H4 Headlight Wiring Adapterを使用することで、オリジナルのH9およびH11スプリットLEDヘッドライトを備えたオートバイのOEMコネクターをメス H4 プラグに変換し直接プラグアンドプレイでDENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールを接続できます。接合する必要はなく、ヘッドライトの取り付けを簡素化します。特徴。プラグアンドプレイアダプター。H9/H11コネクターをメスH4プラグに変換。OEMの配線ハーネスを変更することなく、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールをご使用いただけます。
適合車種Harley Davidson Road King(14-21)/Street Glide(14-21)
1個
9,998 税込10,998
62日以内出荷

パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容左右セット(LED Light Pods×2L HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel Hardware×2Zip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×4) 質量(g)(ポッド)約810 直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm) LED(14x)10WCREEXPLHI 強度シングル 関連資料(3.66MB) ビーム距離(m)1505フィート(458.72m) 入力電圧12VDC 防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)10 ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
129,800 税込142,780
62日以内出荷

パワースポーツアプリケーション用に特別に設計された総合的なLEDライトキット1キットあたり2190ルーメンを出力する高輝度シリーズクリーLEDDataDimTMを装備したライトポッドとハーネスにより、DataDimTM調光コントローラーへのプラグアンドプレイ接続が可能。 防水スイッチとハンドルバースイッチマウント付きのプレミアムパワースポーツハーネスプラグアンドプレイインストール。 ワイヤーの切断や接続は必要ありません。 ドライシールTM水中防水ライトおよびスイッチハウジングは、最も過酷な環境に耐えることができます。 ImpactPCTMポリカーボネート製のベゼルは、従来のアルミニウム製のベゼルのように割れたり、色あせたり、腐食したりしません。 LiveActiveTMサーマルマネージメントにより、LEDを冷却し、過熱による光出力の損失を防ぎます。 ステンレス鋼のハードウェア収容する薄型の取り付けブラケット付属。
セット内容単品(LED Light PodsL HotSwapTM Single Intensity Wiring HarnessDrySeal Waterproof Illuminated Switch1.0in Handlebar Switch MountHinge Mounts with M8 Stainless Steel HardwareZip Ties & (1) Adhesive Mounting Square×2) 質量(g)(ポッド)約810 直径×長さL(Φmm×mm)ポッド:4.4in(111.76mm)×2.9in(73.66mm) LED(14x)10WCREEXPLHI 強度シングル ビーム距離(m)1505フィート(458.72m) 入力電圧12VDC 防水IP-67(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)10 ビーム幅(m)200フィート(60.96m)
1個
59,980 税込65,978
62日以内出荷

DENALI Premium Wiring Harness Kitは、高品質の防水コンポーネントを備えており、2つのDENALI 2.0 LEDライトポッドに電力を供給します。システムに湿気が入らないように、薄型の防水コネクターとプレミアム成形ワイヤーを備えています。ハーネスには、完全に密閉された防水スイッチが含まれており、パワースポーツ車両での過酷な屋外環境での使用に耐えるようにゼロから設計されています。その巧妙な設計は、フラッシュまたはバーに取り付けることができます。。このハーネスは、標準の単一強度リレーからデュアル強度DataDimコントローラーへの交換を可能にする、巧妙なHotSwap設計を特徴としています。 DataDimコントローラー(別売り)を差し込むと、車両のオリジナルのハイビーム スイッチでDENALIライトを半分と最大の強度に切り替えることができます。。その他の利用可能なハーネス アクセサリ。-DENALI 2.0 DrySeal HI-LOW-OFF 防水スイッチ。-DENALI 2.0 ライトハーネスエクステンション。-デナリ 2.0 Y スプリッター キット。-DENALI 2.0 スイッチ エリミネーター プラグ
セット内容(×1) プレミアムワイヤーハーネス、(×1) 単一強度リレー、(×1) DrySeal ON-OFF 防水照明付きスイッチ、(×1) 7/8" ハンドルバースイッチマウント、(×1) 1" ハンドルバースイッチマウント、(×2) タッピンねじ、(×1) 粘着パッド、(×4) 結束バンド
1個
19,980 税込21,978
62日以内出荷

"All-On" Combination Low Beamとハイ ビーム変換 H4 配線ハーネスは、ハイビームをオンにしたまま、ロービームをオンに保ちます。また、全体的な視認性が大幅に向上します。シンプルなプラグアンドプレイ取り付けにより、DENALI M5またはM7 LEDヘッドライトモジュールとバイクの間を「インライン」で差し込むためのアダプターで、他の改造やスイッチは必要ありません。 DENALI ELECTRONICSの照明専門家が提供するこのアダプターを使用して、ハイビームの「オールオン」を保ちます。特徴。ロービームとハイビームを同時に「オールオン」で使用可能。プラグアンドプレイアダプター。シンプルなインラインによる取り付け。DENALI M5&M7 LEDヘッドライトモジュール専用
セット内容DENALI 「オールオン」コンビネーションロービーム、ハイビーム変換H4ワイヤーハーネス 仕様With High Beam Conversion H4 Headlight Wiring Harness
1個
7,998 税込8,798
62日以内出荷

DialDimTM Lighting Controllerは、DENALIの標準 DialDim ライティングコントローラーとKTM 1290 Adventure プラグアンドプレイ ワイヤリングハーネスが含まれています。車両固有のハーネスは、1290 ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのコネクターにインラインで差し込むだけで、数十の便利な照明機能の設定を可能にします。。LED ライトの調光と制御。DENALIのDialDimTM ライティングコントローラーは、マルチカラーハロー調光スイッチを備えており、1 つの統合ワイヤリングハーネスから2セットの補助ライトを個別にオン/オフおよび調光できます。LEDハロースイッチは正確な設定を表示し、その場で簡単に調光できます。青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライトセット2を制御します。ダブルクリックするだけで、2つの回路を切り替えることができます。。コントローラーには、ハイビーム、ウィンカー、ホーン入力も備わっており、ウィンカーで補助ライトをキャンセルしたり、ウィンカーとして補助ライトを点滅させたり、クラクションを鳴らしたときにライトをストロボしたりできる知的なフラッシュ機能のロックを解除できます。。より多くの機能、より多くのフィードバック。DENALIのマルチカラーハローディマースイッチは、ライトのオン/オフや調光だけではありません。両方のライトの正確な強度が表示されるため、ライトがオンになっているかどうか、またはそれらがどの強度に設定されているかがわかります。電子的に融合された回路のおかげで、ハロースイッチは各回路のヒューズ値を表示し、選択することもできます。また、ヒューズがトリップすると、LEDハローが赤くなり、リアルタイムのフィードバックが提供され、ヒューズをリセットできるようになります。。ハロースイッチは、低電圧カットオフ機能を備えたバッテリーモニターとしても機能します。業界初の設計により、起動時にさまざまな色が点滅してバッテリーの状態を表示し、バッテリー電圧が10.8ボルトを下回ると補助ライトを自動的にオフにします。。特徴。オン/オフ & 調光 - 1 つの DialDimTM スイッチを使用して、2 セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。青いハローはライト セット 1 を制御し、緑色のハローはライト セット 2 を制御します。ダブルクリックして、2 つの回路を切り替えます。。ハイ/ロー同期 - 補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。。ステルスモード - スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。。ウィンカーでキャンセル - 有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washing out」を防ぎます。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。。ウィンカーとして点滅 - 有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。。ホーン付きストロボ - ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。。電子的に融合された回路 - 両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。。電圧表示インジケーター - 車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。。低電圧カットオフ - バッテリー電圧が 10.8v を下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。スイッチハローは、低電圧状態を示すために 4 つの赤い LED を点滅させます
適合車種KTM 1290 Super Adventure R/S(21-) セット内容(1×) DNL.WHS.20500 - DialDim 照明コントローラー、(1×) DNL.WHS.22800 - KTM 1290 Adventure 用 DialDim ワイヤリング ハーネス
1個
56,980 税込62,678
62日以内出荷

左右セットで、2つのDENALIDMLEDライトを追加装着できます。 DENALIDMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。 DMは正面からの光を見たときの明るさを軽減するため、昼間の視認性にも理想的です。 1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準のオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。 DENALILEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
適合車種BMW R1200GS LC(13-) セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレーと点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1LEDマウントキット、取り付け手順書、六角レンチ 関連資料(1.17MB)
1個
33,980 税込37,378
62日以内出荷

DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル、スポット駆動ビームレンズ、(10度ビームパターン)、フラッドビームレンズ、(25度ビームパターン)、M8(8mm)マウントブラケット、DENALIライティングDM1 LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ ブラック 質量(g)(ポッド)約270 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)(ポッド)43.18×60.96 LED(1x)5 W CREE XP-G2 強度シングル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10または40 ビーム距離(m)73.152(240フィート) 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)0.75
1個
36,980 税込40,678
62日以内出荷

DENALI DMライトは、明るさを落とすことなくスマートな外観を維持したいストリートバイクに最適な超小型LEDライトです。DMは正面からの光を見たときの明るさを強めるため、昼間の視認性にも理想的です。1ランプあたり5ワットの電力しか消費しないDMライトは、240フィート(約73m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームよりも85フィート(約26m)遠くまで届くことになります。DENALI LEDの平均寿命は50,000時間(6年)です。
セット内容マイクロLEDライトポッド×2、リレー、点灯スイッチ付きハーネスケーブル×2、スポット駆動ビームレンズ(10度ビームパターン)×2、フラッドビームレンズ(25度ビームパターン)×2、M8(8mm)マウントブラケット×2、DENALIライティングDM1、LEDマウントキット、取り付け手順、六角レンチ ブラック 質量(g)(ポッド)約270 入力電圧(V)12 DC 直径×長さL(Φmm×mm)43.18×60.96 LED(1x)5 W CREE XP-G2 強度シングル マウント汎用M8 ビーム角度(°)10または40 ビーム距離(m)73.152(240フィート) 防水IP-68(6.6ftで60分間フル浸漬) 消費電力(A)0.75
1個
73,980 税込81,378
62日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります