バイク部品 :「密閉型対応充電器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く) つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。 充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適 バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量) 適合バッテリーDC12V 仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ 質量(g)495 消費電力(W)70 ケーブル長(m)1.8 出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8 対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51 防塵防水性能IEC規格IP65適合
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量) 適合バッテリーDC12V 消費電力(W)30(充電時) 出力電圧(V)DC14.4 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97 コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電) 防塵防水性能IP50(IEC規格)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります