ブレーキ系 (168) 排気系 (7) 駆動系 (9) バイク用ケーブル (1) 外装系 (429) エンジン系 (18) 吸気系 (9) オイル・燃料系 (12) バイク用メーター (27) 操安系 (4) ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等 (4) サスペンション (10) 電装 (62) タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン (3) ブランド: DAYTONA(デイトナ)価格: 10,000~50,000円すべて解除
ハーレーダビッドソン用ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。
電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
スリムリフレクターキット DAYTONA(デイトナ) (6件のレビュー) ¥ 14,980税込 ¥ 16,478
1個(10セット)
当日出荷 から 4日以内出荷
ノーマル車の泥よけをカットしてリフレクターが無くなってしまった場合や、リフレクターが付属しない社外フェンダーレスキットを装着する際、または汎用テールランプを取り付ける場合などは、保安基準を満たすためにこのリフレクターが必要。デイトナは50cc~大型排気量まで、保安基準に適合する、リフレクターキットを多くラインナップ。
材質/仕上 アルミ/アルマイト タイプ 45°曲げステー
セミラジアルマスター 19 クロ/シルバー DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
従来の横型マスターよりも油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定し、ラジアルタイプ特有のダイレクト感にできるだけ近付けました。構造上、ラジアルマスターシリンダーが取付困難な車両にもオススメ。標準ステーの他、ネイキッドモデル装着時にフルードタンクが斜めにならない専用アルミタンクステー(クリアーアルマイト/46852)付属。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)を標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴無し。ハンドル外径Φ22.2専用。ブレーキホース取出方向角度は横型マスターと同じです。横型5/8インチと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。
バッテリー充電器 DAYTONA(デイトナ) (2件のレビュー) 当日出荷
カプラーオンで簡単充電!
冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行なうことにより一発始動が可能。MF、液補充タイプともに使用可能。
バッテリー容量(Ah) 12V 2.3~28AH 適合バッテリー (12V仕様)二輪車用ベント及びシール電池小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他) 仕様 PSE適合品 付属品 防塵キャップ付き車体配線(全長500mm、5Aヒューズ) 適合 ■適合バッテリー二輪車用ベントおよびシール電池、小型シール鉛電池 メーカー 適合電池搭載車両メーカー(参考)/HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ) (2件のレビュー) 3日以内出荷
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様 ●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
CTEK バッテリーチャージャー MXS5.0 DAYTONA(デイトナ) 当日出荷
ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。
維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。クランプ付リード線、丸端子付リード線付属。
適合バッテリー 開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型 仕様 ●12V専用8ステップ充電。対応バッテリー(開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型)1.2~110Ahのバッテリー充電が可能。●ブレードヒューズ15A。 セット内容 丸端子付リード線、クリップ付リード線、保管用ポーチ ヒューズ ブレードヒューズ:15A
LEDフェンダーレスキット CB1000F DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
スタイリッシュなリア周りを演出するフェンダーレスキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40°に設計。ウインカーは純正を移設して、そのまま使用できます。ナンバーを照らす保安基準適合の広角LEDライセンスランプとスリムリフレクター付き。
用途 LEDライセンスランプ / スリムリフレクター 2021年新基準適合品。新基準のナンバー角度40度に対応純正ウインカーを取り付け可能 適合車種 CB1000F(26) [8BL-SC94]
ディスプレイバッテリーチャージャー 91875 DAYTONA(デイトナ) 欠品中
メーカー名:デイトナメーカー品番:91875本体仕様・対応バッテリー二輪:2.3Ah~28Ah四輪:27Ah~80Ah・出力/入力 入力:AC100V 50Hz/60Hz出力:DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A・本体サイズ幅:73mm 高さ:53mm長さ:167mm 本体重量:355g
VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。
用途 Φ60ボディ 200km/h表示のスピードメーターサブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)薄型ステンレスボディに球体レンズ採用別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応 寸法(Φmm) 60 取付幅(mm) 45
パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
大きく張り出さず目立ちにくいエンジンガード。
ボルトオン装着可能でΦ25.4高張力鋼管を採用。
立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。
仕様 高張力鋼管(Φ25.4)により強固なエンジンガードを実現し、愛車、身体をアクシデントから守りますスチール製マットブラック塗装仕上げ 適応 GB350 ロワー
パイプエンジンガード DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
大きく張り出さず目立ちにくいパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。
エリミネーターのフレームデザインをオマージュしたパイプレイアウトで車両にマッチ。
取り付けのしやすい左右セパレート構造でマフラーを取り外すことなくエンジンガード装着が可能。
剛性アップのため左右を連結するビームを採用。
Φ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
適合 ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A] 適合車種 エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A]
シーケンシャルウインカー D-Light RAY DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
面発光LEDを採用したシーケンシャルウインカーでビッグバイクジャンルのカスタムに似合うボディ形状と十分な視認性を確保します。アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様 ●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:6.2W(1個)●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット 材質 アルミダイカスト 色 マットブラック 消費電力(W) 6.2/個 取付ねじ M8 防水保護等級 IP67相当
NIISSIN ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19mm DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチとより優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダー。
ハンドル径(Φmm) 22.2 ピストン径(Φmm) 19(横型5/8インチ相当)
レトロブレーキM/C(5/8) DAYTONA(デイトナ) 当日出荷
レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。
主な適合車種 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合
マルチリフレクターライトユニット DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷
デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
主な適合車種 CB1300SF('98~'02)、CB400SFハイパーVTECⅠ/Ⅱ('99~'03)、CB400SF('92~'98)、CB400SFバージョンS('96~'99)、CB400FOUR('97~'98)、VTR250('98~)、ホーネット250('96~'00)、ゼファー750(ALL)、ゼファーx(ALL)、ゼファー400('89~'95)、ZRX-Ⅱ('95~'04)、パリオス/Ⅱ('91~'05)など使用不可車両XJR1300(ALL)、XJR400(ALL)、ゼファー1100(ALL)
ウインドシールドSS/REBEL250 S DAYTONA(デイトナ) 当日出荷
レブル250 Sエディション/Eクラッチ専用のウインドシールド。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。ボルトオンで取り付けが可能です。スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー付属。
用途 適合車種:レブル250 Sエディション/Eクラッチ(20-25)雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2のクランプバー付属耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止同時装着可能:メーカーVELONAタコメーターキット(品番39914/39913)、メーカーマルチバーホルダー(品番31442) 適合車種 レブル250 Sエディション(20-24) [2BK-MC49]レブル250 Sエディション Eクラッチ(25) [8BK-MC49]
FRPショートフェンダー/エリミネーター DAYTONA(デイトナ) 欠品中
リア回りをスッキリさせるショートフェンダーキット。車種専用設計だからスマートに装着できます。ナンバー取付角度は2021年度新基準をクリアした40度に設計。純正のテールランプ、ウインカーはそのまま使用できます。純正サイドリフレクターとSE/PLAZA EDITION標準装備のドラレコは移設して使用可能。ライセンスランプ、リア用スリムリフレクター、社外ウインカー用アタッチメントが付属します。マットブラック塗装で純正風シボを再現。
用途 スッキリしたリア回りを演出するショートフェンダーキットライセンスランプ/リア用スリムリフレクター/社外ウインカー用アタッチメント付属2021年新基準適合品。新基準のナンバー角度40度に対応純正テールランプ、ウインカーを取り付け可能。純正サイドリフレクターとSE/PLAZA EDITION標準装備のドラレコは移設して使用可能 適合車種 エリミネーター/SE/ PLAZA EDITION(24-26) [8BL-EL400]
W1オイルタンク風FRPサイドカバー DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
W1SA以降のオイルタンクをモチーフにしたFRP製黒ゲル仕上げのサイドカバー。ダミーのオイルタンクキャップ、サイドカバーノブも付属し、当時の雰囲気をリアルに再現しています。ノーマルの丸みを帯びたサイドカバーと付け替えるだけで、車体のイメージがガラリと変わります。ノーマルエアクリーナー対応。左右1セット入り。【適合車種】W800(11-16)W650(99-08)W400(06-08)
用途 適合車種:W800(11-16)、W650(99-08)、W400(06-08)車体のイメージがガラリと変わるサイドカバーW1SA以降のオイルタンクをモチーフにしたFRP製黒ゲル仕上げダミーのオイルタンクキャップ、サイドカバーノブ付属。当時の雰囲気をリアルに再現左右1セット入り 適合 W800(11-16)/W650(99-08)/W400(06-08)※W800/STREET/CAFE(19-23)は不可
ブラストバリアースモーク 42156 DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:42156販売備考:キャンセル不可商品です。SE不可適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 23
ローダウンキット DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。シート高で約23mmローダウン可能です。付属のショートサイドスタンドは、操作しやすい適切な長さに設定しました。(停車時の車体の傾き角度16度)ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。【適合車種】エリミネーター/SE(24-25) [8BL-EL400A]・取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)・スプリングプリロード5段階調整可能・純正サイドスタンドスイッチ使用可能・純正チェーンケース使用可能
用途 適合車種:エリミネーター/SE(24-25)ローダウンして足つきの不安を解消。シート高で約23mmローダウン可能取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)スプリングプリロード5段階調整可能 / 純正サイドスタンドスイッチ使用可能ショートサイドスタンド付属 長さ(mm) 【ノーマル】315(純正比25mm ショート) 色 ブラックボディ/ブラックスプリング 適合車種 ELIMINATOR/SE(24-25) [8BL-EL400A] 取付長(mm) 290
パイプエンジンガード Lower DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
大きく張り出さず目立たないパイプエンジンガード。不慮の転倒の際、ライダーや愛車へのダメージを軽減。取り付けには、マフラーの脱着が不要。左右を連結させることで高い強度を発揮します。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。Upper、Lowerとも単独、同時装着が可能。同時装着で最大限のプロテクト効果を発揮します。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L]・左右セット
用途 適合車種:Vストローム250SX(23)軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計樹脂パッド(リダクションスライダー)付属200km/h ブラックボディ ホワイトLED 適合 Vストローム250SX(23) [8BK-EL11L] 材質 スチール製マットブラック塗装 パイプ径(Φmm) 25.4 総質量(kg) 約3.6
VELONA 電気式タコメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 15000rpm表示のタコメーターサブモニターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
色 ブラックボディ/3色LED 表示 15000rpm 主な適合車種 クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
VELONA 電気式 タコメーター DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなタコメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを追加・交換したい場合に適しています。イグニッションコイルやプラグコードからパルス信号をピックアップし、純正がフルトラ&CDI点火の車両であればエンジンタイプや排気量を問わずに幅広く取り付け可能。レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。Φ48ボディ 9000rpm表示のタコメーターサブモーターは電圧計と最高回転数メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用バックライトカラー3色切り替え式(白、青、橙)レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応
直径(Φmm) 48 LED色 3色(白、青、橙) 適合車種 クロスカブ110(13-18)、ハンターカブ/CT125(20ー23)、モンキー(09)、モンキー125(17- 22)、DAX125(23)、レブル250(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、XL1200X(10)、FLST(03)、FXDL(08)など
パイプエンジンガード Lower DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
迫力あるフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体のイメージを損なわないコンパクト設計。横に大きく張り出さない仕様で目立ちにくくスタイリッシュなデザインです。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]・左右セット・樹脂パッド(リダクションスライダー)付属
用途 適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)軽度な転倒時にクランクケース周りを保護し、エンジンへのダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計樹脂パッド(リダクションスライダー)付属 セット内容 左右セット 適合車種 Vストローム250/ABS(17-23)
パイプエンジンガード Upper DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
横への張り出しが少ないフレームワークのパイプエンジンガード。転倒時の車両のダメージを軽減。車体の全体イメージを損なわないコンパクト設計。目立たないマットブラック塗装済み。メインパイプはΦ25.4パイプで軽度な転倒時にガソリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限にします。MADE IN JAPAN。【適合車種】Vストローム250/ABS(17-23) [2BK-DS11A / 8BK-DS12E]・左右セット
用途 適合車種:Vストローム250/ABS(17-23)軽度な転倒時にガゾリンタンク周りを保護し、ダメージを最小限に大きく外側へ張り出さない仕様で、装着してもスタイリッシュで目立ちにくいデザイン全体のイメージを損なわないコンパクト設計別売の Lower(品番:46609)との同時装着が必要。本品単体での取付不可 セット内容 左右セット 適合車種 Vストローム250/ABS(17-23)
VELONA タコメーターキット 60Φ DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
GB350専用のタコメーターキット。
スピードメーター左側にタコメーターを装着できるボルトオンキット。
メーター本体は実用回転域にマッチした9000rpm表示。
ボディサイズは視認性に優れているΦ60。
取り付けステーはメーターへの振動を軽減するラバーマウント式です。
仕様 視認性に優れたΦ60サイズ実用回転域にマッチした9,000rpmホワイトLED照明メーターの振動を軽減するラバーマウント式 適応 GB350
ラジアル ブレーキマスターシリンダー DAYTONA(デイトナ) 当日出荷 から 翌々日出荷
ダイレクトな操作感が魅力のラジアルマスター。
250ccクラスのスーパースポーツを中心に採用されているピストンサイズに対応。
横型マスターシリンダーのピントン径11mm~1/2インチに相当する、5/8インチサイズのNISSINラジアルブレーキマスター。
ブレーキスイッチとミラーホルダーが付属し、カスタムから修理まで幅広くご使用いただけます。
・ハンドル径:Φ22.2専用
・ピストン径:ラジアル(縦型)5/8インチ(横型11mm~1/2インチ相当)
・6段階のレバー位置調整アジャスター
・カウルとの接触を避けるため、長めのリザーバータンクホースを付属
【メーカー確認車両】
YZF-R25(19-20)
CBR250RR(17)
NinjaZX-25R(21)
NinjaZX-25RSE(21)
NinjaZX-25RSEKRTEdition(21)
仕様 【ピストン径】ラジアル(縦型)5/8インチ (横型11mm~1/2インチ相当) ハンドル径(Φmm) 22.2 適合車種 YZF-R25(19-20)、CBR250RR(17)、Ninja ZX-25R(21)、Ninja ZX-25R SE(21)、Ninja ZX-25R SE KRT Edition(21)(メーカー確認車両)
HIGHSIDER LED ウインカー リトルブロンクス DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
ドイツ生まれのバイク用LEDウインカー
近未来をコンセプトにした極小タイプのLEDウインカー。
ポジションランプ付きのフロント側専用ウインカー。
ECE規格認証クリアした車検対応品。
セット内容 左右セット 材質 アルミニウム製 レンズ ライトスモークレンズ
HIGHSIDER リトルブロンクス LED ウインカー テールランプ一体型 リア用 DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
近未来をコンセプトにした極小タイプのLEDウインカー。
テールランプとウインカー機能を合わせ持つリア専用ウインカー。
車検適合。
ドイツ生まれのバイク用アルミ削り出しバーエンドミラー
洗練されたデザインのミラーヘッド、エッジの効いたミラーアームで上質なハンドル周りを演出
鏡面:クリアーミラー / ECE規格認証打刻入り / ブラック仕様 / 左右共通片側1本入り
新保安基準適合品
ウインドシールド RSシリーズ リード125(13-23)専用 DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
通勤快適コンセプト。
スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。
【スタイリッシュなエアロフォルム】
三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。
形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。
【ハードコーティング仕様】
ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。
傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。
【角度調整可能】
ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。
状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。
【クランプバー付属】
付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。
スマホホルダーなどの装着に最適です。
適合車種 LEAD125(13-23) [8BJ-JK12,2BJ/EBJ-JF45]
RRディップスティック油温計 DAYTONA(デイトナ) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
純正オイルフィラーキャップと交換して装着する、ディップスティックタイプの油温計。
メーター内に封入したミネラルオイルは、文字盤の曇りを防ぐとともに、耐震性、耐熱性を発揮します。
レベルゲージパッキン(Oリング)付属。
RR社製。
適合 GB350/S(21-22) [2BL-NC59] 材質 アルミ削り出しアルマイト仕上げ 温度表示 油温表示:0-140℃
ブラストバリアー GB350/S DAYTONA(デイトナ) 4日以内出荷
ブラストバリアーとスクリーン取付ステーの完全ボルトオンのセット。GB350Sにも使用できるようにフレーム形状を変更しました。走行中にライダーへの風圧を弱め疲労を軽減したり、雨/虫/飛び石からライダーを保護します。取付ステーはスクリーンをしっかりマウントできる3点支持タイプ。ステーは取り付けしやすい左右分割構造です。スクリーンは安心の日本製ポリカーボネイト。スクリーン角度を3段階調節可。GB350/S共用設計スクリーンマウント付属のフルパッケージ。装着に必要なパーツは全て同梱済。
スクリーン角度3段階調節可。
別売のVELONATMタコメーターキット(21912/21943)と同時装着可能。
純正アクセサリーのUSBソケットと同時装着可能。
ブラストバリアー REBEL250 DAYTONA(デイトナ) 4日以内出荷
ブラストバリアーとスクリーン取付ステーのセット。走行中のライダーへの風圧を弱めて疲労を軽減したり、雨や虫、飛び石からライダーを保護します。スクリーン角度は2段階に調節可能。純正ハンドル装着時、取付ステーはスクリーンをしっかりとマウントできる3点支持タイプ。スクリーン取付部品の見直しによって、取り付けやすくなりました。
用途 Rebel250('20~)/Rebel500('20~)
バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング DAYTONA(デイトナ) (1件のレビュー) 3日以内出荷
ネオカフェにピッタリなセパハン風ビレットローハンドル。アルミ無垢材からの総削り出し、マットブラックアルマイト仕上げ。純正車両にボルトオン取り付け可能。
サイズ ●取付部Φ28.6●ハンドル部Φ22.2 内径Φ17.5 適合径(Φmm) 取付部:Φ28.6、ハンドル/外径:Φ22.2、内径Φ17.5
national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
傷つきにくく、割れにくい!U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。
仕様 ●材質:ポリカーボネイト 板厚3mm●表面処理:ハードコート処理 適合 PCX(18~)〈2BJ-JF81〉PCX150(18~)〈2BK-KF30〉 材質 ポリカーボネイト サイズ ●H324mm×W394mm(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所) タイプ クリアー/ショート 表面処理 ハードコート処理 板厚(mm) 3 寸法(高さH×幅W)(mm) H324×W394(Hはフロントカウルの上端からスクリーンの上端まで、Wは最も幅が広い場所)
HIGHSIDER LEDウインカー ブロンクス DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
近未来をコンセプトとしたデザイン。
マットな風合で5色をラインアップ。
●3粒LED/通常点灯式
●材質:アルミニウム
●ライトスモークレンズ
●ブラスト処理カラーアルマイトで光沢を抑えたマットな仕上り
LEDウインカー D-Light ONE DAYTONA(デイトナ) 3日以内出荷
片側3LEDを採用したウインカー。コンパクトなカスタムと十分な視認性を確保します。
アルミダイカスト製塗装仕上げ。色はマットブラック。
仕様 ●フロント&リアともにECE認証試験クリア●防水性能:IP67相当●取り付け部ネジ径:M8●2個1セット 適合 ●直流12Vの二輪車専用品。消費電力:2.5W(1個) 材質 アルミダイカスト 色 マットブラック 消費電力(W) 2.5/個 取付ねじ M8 防水保護等級 IP67相当