バイク部品 :「カードル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAYTONA(デイトナ)電源ケーブルCカラC0.2M
張り出しの少ないコンパクトなL字型コネクターを採用することで、スマートフォンを自由な場 所に取り付けできる電源ケーブル。バイクにぴったりな長さ20cmのコードはハンドルまわり で邪魔になりません。最大電流容量は、高出力のメーカーUSB電源や、急速充電器の性能を十分 に発揮できる18W。
電力(W)最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 コネクタ入力:Type-A/Type-C、出力:Type-C ケーブル長(cm)約20 転送速度(MB/sec)60
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

張り出しの少ないコンパクトなL字型コネクターを採用することで、スマートフォンを自由な場 所に取り付けできる電源ケーブル。バイクにぴったりな長さ20cmのコードはハンドルまわり で邪魔になりません。最大電流容量は、高出力のメーカーUSB電源や、急速充電器の性能を十分 に発揮できる18W。Lightning用(17212)はMFi認証を取得しているので安心です。
電力(W)最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 コネクタ入力:Type-A/Type-C、出力:Lightning、L型(MFi認証) ケーブル長(cm)約20 転送速度(MB/sec)60 各種認証MFi認証
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ニードルタイプのスピードメーターと液晶表示のタコメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。
用途Φ80ボディ 200km/h表示のスピードメーター(ニードル)とタコメーター(液晶)。サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能。インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)。薄型ステンレスボディに球体レンズ採用。別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応 ブラック LED色ホワイト アナログ表示200(km/h) サイズ(Φmm)(ボディ)80
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

窮屈にならないように程よく絞り、街乗りからスポーツライディングまで、扱いやすいポジションにこだわったバーハンドルです。 バー両端内にM8加工を施したウエイトを内蔵し、オプション品のRCMミドルウエイトバーエンド等(M8取付バーエンド)が使用可能。 ハンドルセンターには専用ステッカーが貼付済。 【DAYTONA×AC SANCTUARY】 ロードバイクにおけるハンドルバーの性質は走行性能に大きな影響を与えます。スポーツライディングを楽しむのなら前傾姿勢が望ましいですが、ツーリングや街乗りを主体とするならある程度高さのあるものが好ましい。可能ならば、そのどちらもこなせる形状のハンドルバーがベストです。アップタイプポジションのハンドルバーでありながら、高すぎず、低すぎず。サンクチュアリーのコンプリートマシンRCMでは、そんな要素を全て満たしたハンドルバーを探し続けて来ました。 高さを確保しながらも軽い前傾姿勢を取ることができる。暴れる車体を抑えるのには絞り角の少ない広いハンドルバーが適していますが、クルーズ走行においてはある程度絞られたバーの方が疲れません。故にトータルバランスを考慮して違和感を感じない程度の絞り角を設けてあります。ミリ単位の長さに拘ったハンドル幅は操作性に優れ、スチール製であることからバー本体のしなりも最小限とした構造。これこそ正に今までハンドルバーに長く求め続けて来た要素でした。 さらにハンドルバーエンド部にネジブッシュを一体化させることで、グリップエンドをボルトで取り付けできる構造としました。 純正同様しっかり取り付けできるグリップエンドはファッション性に重点を置かず、ムク材から削り出された重量あるスチール製で、バーエンドに集中する振動を大きく低減。走行時の疲労を緩和させる、本来グリップエンドに求められていた構造を実現しています。
仕様スチール製:グロスブラック塗装仕上げ 質量(g)ウエイト:片側約100 ハンドル径Φ22.2 有効ネジ長さ(mm)バーエンド取付部:約30
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります