バイク部品 :「クワガタ端子」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1セット
389 税込428
翌々日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
399 税込439
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)電源18WタイプC
モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800 出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W 入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下 対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)電源SLIM18WタイプC
モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け幅12mmのスマート設計。 コントロールスイッチに馴染むデザイン。 バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800 出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W 入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下 対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります