バイク部品 :「パイプ 22.2」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
669 税込736
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
セット内容バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 長さ(mm)(バー)100 有効長(mm)(パイプ左右共)55 パイプ径(Φmm)22.2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 全長(mm)155(パイプ) ブラック パイプ径(Φmm)22.2 パイプ長(mm)55(左右ともに)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

93381 マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ) 動画あり
マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 全長(mm)100 ブラック 高さ(mm)34.3 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2 適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

93387 マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ) 動画あり
セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。
全長(mm)155 ブラック 高さ(mm)64.3 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

93382 マルチバーUSB電源5V2.1A ■ステムクランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ) 動画あり
セパレートハンドル車でも見やすいセンター位置にデジモノを装着!パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。急な雨でも安心の設計。車載ケーブルで充電器と接続可能。
全長(mm)100 ブラック 高さ(mm)34.3 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
仕様● クランプピッチ30~32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応 タイプショート パイプ径(Φmm)(クランプバー部)22.2 ピッチ径(Φmm)(クランプピッチ)30~32
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

93386 マルチバーUSB電源5V2.1A ■ハンドルポストクランプタイプ <スタンダード> DAYTONA(デイトナ) 動画あり
ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 全長(mm)155 ブラック 高さ(mm)64.3 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2 適合ピッチ(mm)ハンドルポスト左右ピッチ:60~110
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

93380 マルチバーUSB電源5V2.1A ■マスターシリンダークランプタイプ <ショート> DAYTONA(デイトナ) 動画あり
好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30~32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
付属品M6ボルト、M6ワッシャー、カラー 全長(mm)100 ブラック 電源5V2.1A 適合パイプ径(Φmm)22.2 適合ピッチ(mm)クランプピッチ:30~32
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバー FE
ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
材質(本体)スチール 適合車種CC110<JA10> 主な適合車種クロスカブ110(&#x27;13~&#x27;19)<JA10/JA45>
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)national cycle DEFLECTORSCREEN
小型で簡単な取り付けなのに高い防風効果が得られるミドルサイズのウインドシールド。大型スクリーンはチョットという方へ。U型クランプでハンドルに固定。Φ25.4、Φ22.2のほとんどのパイプハンドル車に適合。
仕様●U.S.A.ナショナルサイクル社製。●FMRコート、ポリカーボネート製●(財)日本車両検査協会の実施する国内の耐衝撃、透過率試験に合格。 材質FMRコート、ポリカーボネート製 ライトスモーク サイズ●高さ380mm×幅360mm、厚み3mm 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)380×360×3
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)53935 BUNDLE NOTE20
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。 取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウントには、 SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径の ハンドルに取り付けが可能。
主な適合車種Note20
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)53931 BUNDLE S20ULTRA
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、 ウェザーカバーのセット。 取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウント には、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、 様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)53929 BUNDLE S20+
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、 ウェザーカバーのセット。 取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウント には、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、 様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)53931 BUNDLE S20
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、 ウェザーカバーのセット。 取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウント には、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、 様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)ウインドシールド
通勤快適コンセプト。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。【スタイリッシュなエアロフォルム】。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。【ハードコーティング仕様】。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。【角度調整可能】。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。【クランプバー付属】。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマホホルダーなどを装着可能です。
用途適合車種:グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]。雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減。三次元立体成型シールドで、特性に応じた車種専用設計 / 約10度の角度調整可能。Φ22.2mmのクランプバーでスマホホルダーなど装着可能。耐衝撃に強いポリカーボネート製シールド。ハードコーティングで傷や汚れにも強い 適合車種グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防塵防水IP68相当で車検対応したフォグランプキット。左右セット。光軸を変えずに色の切り替え可能。対向車や歩行者の交通を妨げない光軸まま、色の切り替えができます。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、下向きの設置が可能。インジゲーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。前回の色温度をキープするメモリー機能付き。
色温度ホワイト6500ケルビン/イエロー2900ケルビン 定格作動電圧(V)9Vから18V 明るさ1800ルーメン(メーカー測定) 作動温度(℃)-40℃から150℃
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。・作動電圧:9Vから20V。・作動温度:ー40℃から100℃。・発光色:ホワイト。・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)。・色温度:ホワイト6500ケルビン。・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
用途防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属 発光色ホワイト キット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本 明るさ1700ルーメン(メーカー測定)
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

通勤快適コンセプト。 スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。 【スタイリッシュなエアロフォルム】 三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。 形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。 【ハードコーティング仕様】 ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。 傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。 【角度調整可能】 ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。 状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。 【クランプバー付属】 付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。 スマホホルダーなどの装着に最適です。
適合車種LEAD125(13-23) [8BJ-JK12,2BJ/EBJ-JF45]
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

通勤快適コンセプト。 スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。 【スタイリッシュなエアロフォルム】 三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。 形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。 【ハードコーティング仕様】 ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネートを採用。 傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。 【角度調整可能】 ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。 状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。 【クランプバー付属】 付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。 スマホホルダーなどの装着に最適です。
適合車種LEAD125(13-23) [8BJ-JK12,2BJ/EBJ-JF45]
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

スポーティーなエアロ形状フォルムのウインドシールドセット。素材に日本製のポリカーボネート(厚さ3mm)を採用。同厚のアクリルに対し約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。またハードコート処理を施し耐傷性をアップ。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマホやメーター等の装着が可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。SSシリーズ、HCシリーズ共通。。スタイリッシュなエアロフォルム。三次元立体曲面成型により、スタイリッシュなエアロフォルムを演出するとともに、空気抵抗による疲労を軽減します。形状や特性に応じ、シールドはこだわりの車種専用設計。。ハードコーティング仕様。ウインドシールドは耐衝撃に強いポリカーボネート(日本製)を採用。傷や汚れに強いハードコーティング仕様でクリアーな視界を長期にわたり確保。。角度調整可能。ウインドシールドの角度調整が可能な車体側取付ステーを採用。状況に合わせ約10度の範囲内でウインドシールドの角度調整が可能。。クランプバー付属。付属のクランプバーを装着すれば、市販のΦ22.2パイプ用クランプが使用可能。スマートフォンなどのデジモノ装着に最適です。
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー
車種専用設計なのでスマートフォンやUSB電源などの電子機器を見やすい位置に装着できるバーホルダー。 マウントバーは脱着できるので、パイプに通すタイプのスマートフォンホルダーなども装着可能です。 両サイドにはPREMIUMZONEのキャップボルトカラーを使用し、機能とルックスを両立させました。 別途キャップボルトカラーM8を購入すれば、好きな色にカスタムも可能。
適合CBR650R(19-22) [2BL-RH03] 材質スチール製 有効長(mm)バー有効長:155 パイプ径(Φmm)22.2 塗装静電塗装仕上げ(ツヤ消しクロ)
1セット
5,898 税込6,488
3日以内出荷

国産車のマスターシリンダークランプ部に装着可能(汎用)。 ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーレーダビッドソンの純正マスターシリンダークランプ部に装着可能(H-D専用)。 車体に合わせて取付ボルト(ミリボルト(M6)・インチボルト(UNC1/4-20))を選択可能。
仕様●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。 適合●クランプピッチ38~40mmに対応。 ブラック サイズ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ハーレーダビッドソンの純正マスターシリンダークランプ部に装着可能(HD専用)。 車体に合わせて取付ボルト(ミリボルト(M6)・インチボルト(UNC1/4-20))を選択可能。
仕様●クランプピッチ38~40mmに対応。●マスターシリンダークランプボルトが2本留めの車両に取付可能。 全長(mm)パイプ:100 サイズ●パイプ径Φ22.2 有効パイプ長75mm(パイプ全長=100mm) クランプ範囲(mm)38~40 有効長(mm)パイプ:75 パイプ径(Φmm)22.2
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷

ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに長さ100mmのショートタイプを追加。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化。
クローム 高さ(mm)34.3 タイプショート パイプ径(Φmm)(クランプバー部)22.2 パイプ長(mm)100 クランプ高さ(mm)(バー)34.3
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)グラブバー
車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利。 荷掛けフックが付いているので、タンデムシートの小さいKATANAへ大きなバッグを積載するとき、しっかりと固定できるので安心です。
仕様パイプ径:22.2mm黒塗装仕上げ 適合車種KATANA(19)
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

車体の取り回しやタンデム時に活躍するアシストグリップ。ツーリングバッグの積載に便利な荷物掛けフック付き。車体に取り付けても、コンパクトで目立ちにくいシンプル設計。サドルバッグサポート(品番:97936)との同時装着も可能。エンドキャップ組み込み済
材質スチール製マットブラック塗装仕上げ パイプ径(Φmm)22.2 適合車種CL250/500(23) 左側専用
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

車体の取り回しやタンデム時に活躍するアシストグリップ。ツーリングバッグの積載に便利な荷物掛けフック付き。車体に取り付けても、コンパクトで目立ちにくいシンプル設計。エンドキャップ組み込み済
材質スチール製マットブラック塗装仕上げ パイプ径(Φmm)22.2 適合車種CL250/500(23) 右側専用
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

ハンドル周辺に装着物を取り付けるのに便利なマルチバーホルダーに、長さ100mmのショートタイプを追加しました。短くなったクランプバーに合わせ、ホルダーの高さも低くしてコンパクト化しました。
タイプショートロー パイプ径(Φmm)(クランプバー部)22.2 ピッチ径(Φmm)(ハンドルポスト左右)60~110 クランプ高さ(mm)(バー)34.3
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります