バイク部品 :「ヒート パイプ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
防塵防水IP68相当で車検対応したフォグランプキット。左右セット。光軸を変えずに色の切り替え可能。対向車や歩行者の交通を妨げない光軸まま、色の切り替えができます。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、下向きの設置が可能。インジゲーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。前回の色温度をキープするメモリー機能付き。
色温度ホワイト6500ケルビン/イエロー2900ケルビン
定格作動電圧(V)9Vから18V
明るさ1800ルーメン(メーカー測定)
作動温度(℃)-40℃から150℃
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
防塵防水IP67相当で車検対応した小型ボディのLEDフォグランプキット。左右セット。軽量で強度が高いアルミボディを採用。熱伝導に優れ効率よく熱を吸収し放熱するヒートシンク構造。レンズにはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。付属のクランプでエンジンガードなど外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、上向き、横向き、下向きの設置が可能。エンジンガードの斜めの部分などにも装着できる取り付け自由度が高い。ランプの向きも自在に調節できます。インジケーター付きのON/OFFスイッチで手元で切り替え可能。・作動電圧:9Vから20V。・作動温度:ー40℃から100℃。・発光色:ホワイト。・明るさ:1700ルーメン(メーカー測定)。・色温度:ホワイト6500ケルビン。・キット内容:ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
用途防塵防水IP67相当で車検対応した小型フォグランプキット。本体は軽量で高強度のアルミボディ、レンズはキズや汚れに強い強化ガラスを採用。外径Φ22.2ー28.6のパイプへ装着でき、エンジンガードの斜め部分にも装着可能。付属クランプで上下左右の設置が可能。ランプの向きも首振りで自在に調節。インジケーター付きのON/OFFスイッチ付属
発光色ホワイト
キット内容ランプ本体×2個、クランプ×2個、スイッチハーネス×1本、電源ハーネス×1本
明るさ1700ルーメン(メーカー測定)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。