バイク部品 :「取り付け」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
サイズΦ30~39
1セット(2個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
919 税込1,011
3日以内出荷

CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ48電気式タコメーター(品番:44198)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] 取付面位置スピードメーター左側
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

CL250/500用のエアロバイザーキット装着車にVELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)を取り付けるステーセット。スピードメーター左側へ取付可能。エアロバイザーにタコメーターを取り付けるためのステーセット。VELONAΦ60電気式タコメーター(品番:44203)用。専用ステーとハーネス付属で取り付け簡単
適合車種CL250(23) [8BK-MC57]、CL500(23) [8BL-PC68] 取付面位置スピードメーター左側
1セット
4,998 税込5,498
3日以内出荷

耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。
用途※ 鏡面積は新保安基準に適合したサイズですが、衝撃緩衝装置が無いため、新保安基準適合外となります。2007年以降のモデルは別途緩衝装置の取り付けが必要です。 タイプロー / ブラック 規格新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)ハザードキット
ハザード機能を追加できる車種専用の取り付けキット。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅します。スイッチやリレーなど必要な部品が全て揃っており、配線も加工済みなので簡単に取り付けできます。LED対応。【適合車種】。トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]。※23年以降(マイナーチェンジ後)は未確認のため不可。
用途適合車種:トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]。ハザード機能を追加できる車種専用取付キット。ギボシ加工済みなので、カプラーオンで簡単取り付け。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅 適合車種トリシティ155(19-22) [2BK-SG37J]、※23年以降(マイナーチェンジ後)は未確認のため不可。
1キット
7,198 税込7,918
3日以内出荷

バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。配線は、配線被覆を剥いてワンタッチで接続。圧着工具がなくても電装品の取り付けが可能。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。LEDインジケーターでケース外から導通を確認できます。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)。ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理。配線被覆を剥いてワンタッチ接続。圧着工具不要の簡単取り付け。ギボシ付き配線も付属するため、キボシ端子で接続も可能。メインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし。ヒューズ切れを確認できるLEDインジケーター付き。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲) 長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200 定格電流(A)20(リレー本体) 入力電圧(V)DC12 過電流保護リレー出力:有 保護出力ショート:付属ヒューズによる 入力電圧範囲(V)DC9-16 入力電力(W)0.6程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。車種専用設計で純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。【適合車種】X350/500(23)。・ミラー取付部:Φ30、幅13mm。・左右セット。・ステンレス製ボルト採用。・DAYTONAロゴ入り
用途適合車種:X350/500(23)。ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター。車種専用設計で純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。ミラー取付部:Φ30 、 幅13mm。左右セット ブラック 適合車種X350/500(23)
1セット
3,998 税込4,398
3日以内出荷

コンパクトデジタルメーターの取り付けステー。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけで簡単に装着可能です。付属の変換ワッシャーを使用すれば、、M8サイズのミラーにも対応できます。・メーター取付部サイズ:23×40(mm)。・曲げ角度50度。・スチール製マットブラック塗装仕上げ
用途コンパクトデジタルメーターの取り付けステー(右側)。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけの簡単装着。付属の変換ワッシャーを使用し、M8サイズのミラーにも対応可能。メーター取付部サイズ:23×40(mm) / 曲げ角度50度 適合右側 寸法(mm)【メーター取付部】23×40 マットブラック塗装 曲げ角度(°)50
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ 寸法(mm)(メーター取付部)80×40
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハザード機能を追加できる車種専用の取り付けキット。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅します。スイッチやリレーなど必要な部品が全て揃っており、ボルトオンで簡単取り付け。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタムが可能です。【適合車種】。Vストローム250SX(23) [8BK- EL11L]。ジクサー150(20ー22) [2BK-ED13N]。・構成部品:リレー×1、スイッチ×1、両面テープ×1、ハザードシール×1、結束バンド×5、ハザードマークシール×1
用途適合車種:Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)。ハザード機能を追加できる車種専用取付キット。ギボシ加工済みなので、カプラーオンで簡単取り付け。スイッチオンで前後のウインカーが同時に点滅。LED対応で、純正ウィンカー以外にカスタム可能 適合車種Vストローム250SX(23)、ジクサー150(20ー22)
1セット
5,498 税込6,048
3日以内出荷

耐振性と広角ミラーの組み合わせにより、視認性も確保したバイク用ミラー。直径12mmの極太ロッドを採用し、鏡の取付強度を高くすることで振動の多いバイクにも対応します。一般的な純正ミラーが曲率R1200-1300に対し、R1000の鏡面を採用しているので、後方視界を広く確保できます。ミラーをスライドさせて位置調整が可能。・新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
用途2ベントロッド採用し低く身構えたフォルムが特徴的なミラー。鏡の取付強度をUPさせることで鏡自体の共振を低減。曲率R1000の広角ミラーで後方視界を広く確保。新保安基準条件付適合(2007年以降の車両は別途緩衝装置の取り付けが必要)
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エリミネーター専用のウインドシールド。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。ボルトオンで取り付けが可能です。スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。上端のスポイラーが風圧を効果的に軽減する「RS」と、スモークスクリーンがスタイリッシュな「SS」をラインアップ。取り付けステーにはカスタムウインカー装着用のΦ8ウインカーホール付き。お好きなウインカーにカスタムできます。スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー(全長60mm)付属。【適合車種】。エリミネーター(24) [8BL-EL400A]。・RS / クリアー
用途適合車種:エリミネーター(24)。雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減。スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2(全長60mm)のクランプバー付属。取り付けステーにはΦ8ウインカーホール付きでカスタムが可能。耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止 適合エリミネーター(24) [8BL-EL400A]※エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] には装着不可
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

バーエンドミラー等に交換した際、純正ミラー取付穴を埋めるキャップボルト。1個売り。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左ネジ(逆ネジ)はYAMAHA車の右側ミラー穴に対応。4mmの6角レンチで取付けます。
材質アルミ削り出し/アルマイト仕上げ サイズM10×P1. 25 外径(Φmm)15 首下長(mm)11
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

むき出しのハブをほこりから守ります。外観もすっきり取り付けできます。
適合SR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

エリミネーター専用のウインドシールド。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。ボルトオンで取り付けが可能です。スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。上端のスポイラーが風圧を効果的に軽減する「RS」と、スモークスクリーンがスタイリッシュな「SS」をラインアップ。取り付けステーにはカスタムウインカー装着用のΦ8ウインカーホール付き。お好きなウインカーにカスタムできます。スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー(全長60mm)付属。【適合車種】。エリミネーター(24) [8BL-EL400A]。・RS / クリアー
用途適合車種:エリミネーター(24)。雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減。スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2(全長60mm)のクランプバー付属。取り付けステーにはΦ8ウインカーホール付きでカスタムが可能。耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止 適合エリミネーター(24) [8BL-EL400A]※エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] には装着不可
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷

CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。 ステーのみのセット品。 ケースは、モノロック付属の汎用ベースで取り付けします。 対応TOPケースはモノロックケース全品です。
材質CT125 ハンターカブ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

新保安基準対応のLEDライセンスランプ。ステーなし。取り付けボルト / ワッシャー付属
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
付属品M8ボルト、M8ワッシャー、カラー 全長(mm)155(パイプ) ブラック パイプ径(Φmm)22.2 パイプ長(mm)55(左右ともに)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

2ピース構造でフロントフォークを取り外すことなく取付可能。 アルミ削り出しのウインカーブラケット。 デイトナのD-LightやHIGHSIDERなど、取付ネジ部がM8×P1.25のウインカーが取り付けできます。 さらに、D-Lightウインカーシリーズならば、付属の専用ナットで一体感ある取り付けが可能です。
仕様取付ネジ部がM8×P1.25のウインカー専用、ウインカー配線の逃がし加工、D-Lightウインカーシリーズ専用ナット付属、アルミ削り出しマットブラックアルマイト仕上げ、左右セット
1セット
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VELONAメーターとの組み合わせにお使いいただけるLED小型インジケーター。単品のインジケーターを複数取り付けて、配線がかさばりがちになる悩みをこれひとつで解消。コンパクトなボディですっきりとした取り付けが可能です。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置できます。Φ22.2、Φ25.4のハンドルに適合。向きや好みに合わせて3タイプのインジケーターパネル付属。悪天候でも安心の防塵・防水仕様。(IP65相当)。・サイズ:横47×縦12×厚み16(mm)。・カラー:マットブラック
用途LED小型インジケーター / DC12V車用。単品のインジケーターを複数取り付する必要がなく配線もスッキリ。スマートに取り付けできるコンパクトボディ。雨天でも安心の防塵・防水仕様(IP65相当)。縦、横の装着が選べ、クランプで好きな場所に設置可能 / 適合ハンドル径:Φ22.2、Φ25.4。サイズ:横47×縦12×厚み16(mm) マットブラック 寸法(横×縦×厚さ)(mm)47×12×16
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

コンパクトデジタルメーターの取り付けステー。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけで簡単に装着可能です。付属の変換ワッシャーを使用すれば、、M8サイズのミラーにも対応できます。・メーター取付部サイズ:23×40(mm)。・曲げ角度50度。・スチール製マットブラック塗装仕上げ
用途コンパクトデジタルメーターの取り付けステー(左側)。バックミラーなどの取付部にM10ボルトで共締めするだけの簡単装着。付属の変換ワッシャーを使用し、M8サイズのミラーにも対応可能。メーター取付部サイズ:23×40(mm) / 曲げ角度50度。ハザードキット(品番:49365)用の補修品 適合左側 ※ハザードキット(品番:49365)用の補修品としても使用可能。 寸法(mm)【メーター取付部】23×40 マットブラック塗装 曲げ角度(°)50
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

取り付け車種を選ばない小型ウインカー。 高輝度LEDを採用した小型ウインカー。 Eマーク取得済で安心の車検対応品。 フロント、リアで車検対応 / ECE認証試験クリア。 取り付け部M8×20 / 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)。
材質ボディ:アルミダイカスト マットブラック 防水性IP67相当
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
セット内容バーホルダー×1個、バーリングワッシャー×1個 長さ(mm)(バー)100 有効長(mm)(パイプ左右共)55 パイプ径(Φmm)22.2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VELONAのΦ48スピードメーターとタコメーター用のメーターステー。 デリケートな電気式メーター取り付けに最適な防振タイプ。 2.6mm厚のスチール材に防振ラバーを組み込みました。 メーター取付ピッチ33mm。 車体へはM10ボルト(付属なし)にて取り付けます。 付属の変換ワッシャーを使用すればM8ボルトでも装着可能。 ステー中央部にメーター配線を通す穴を設けたことで、スマートに取り付けできます。 OPTIONフリーブラケット(品番:63531)と組み合わせれば、取付自由度がさらに広がります。
材質(本体)スチール製マットブラック塗装、(ワッシャー・ボルト・スペーサー)スチール製黒亜鉛メッキ、(M8変換ワッシャー)アルミ 構成部品本体×1、ワッシャー×2、ボルト×2、カラー×2、ラバー×2、M8変換ワッシャー×1
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)DAYTONA COZYシート(COMP)
純正に近い形状ながらライダー部分を削ってスリムにし、座面を約20mmダウンさせたローダウンシート。ウレタン形状や表皮は純正のフォルムに近づけることで、あからさまな「ローダウン感」を感じさせません。一体成型のスーパーウレタンの硬さ・弾力性により、ライダーの体重をシート全体で受け止めて長時間座っていても疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を流用し、車載工具の取り付けも可能。フレームとの接点にはクッションゴムを貼り付けてあり、車体側を傷つけない仕様です。
用途適合車種:GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59] 。純正のフォルムに近いローダウン感がなく、純正比約20mmダウン。一体成型のスーパーウレタンで長時間のライディングでも疲れにくい。シートベース組み込み済み。取り付けには純正のシート金具を使用。フレームと接点にはクッションゴム付きで車体側の傷付け防止 適合GB350(21-23) [2BL-NC59/8BL-NC59]
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純正交換タイプの補修用エアフィルター。 純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。 フィルター部は、三層構造。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

ノーマルのフォルムを崩すことなく、メーカー製エアロバイザーの取り付けが可能。
適合CB250R(18)/CB125R(18)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

純正スイングアームにかぶせ、強力両面テープで取付けし、簡単にメッキ化できます。
主な適合車種SKYWAVE400/250(CK44A/CJ44/45/46A)
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)車種専用ステー
ノーマルのフォルムを崩すことなく、メーカー製エアロバイザーとブラストバリアーの取り付けが可能。 回り止めはありません。
適合Z900RS(18)
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)電源18WタイプC
モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800 出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W 入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下 対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

XSR900専用のバイザーステー。 Aerovisor、Blast Barrier、Blast Barrier Xのスクリーン単体を組み合わせることで自分好みのスクリーンが取り付けできます。
仕様適合スクリーン:エアロバイザー(品番:67572/67573)、ブラストバリアー(品番:68305/68303)、ブラストバリアーX(品番:71539/71538)、ブラストバリアー/ブラストバリアーXは角度を3段階調整可能 適合XSR900(22) [8BL- RN80J] タイプXSR900(22)専用 エアロバイザー ブラストバリアー/X 対応 適合車種XSR900(22)
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)ウインカー取付バンド
ステーを介さずシンプルな取り付けができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。 ウインカー取付穴径10mm。 2個1セット。
材質スチール ブラック 径(Φmm)フロントフォーク:35~41
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

75504 グラブバーキャリア,DUKE125 DAYTONA(デイトナ) 動画あり
グラブバータイプのすっきりしたデザインで使いやすいリアキャリア。 GIVIの汎用ベースが取り付けできます。 。
主な適合車種KTM DUKE125/200/250/390
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)電源SLIM18WタイプC
モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け幅12mmのスマート設計。 コントロールスイッチに馴染むデザイン。 バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800 出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W 入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下 対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)マルチバーホルダー
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
仕様● クランプピッチ30~32mmに対応。カワサキ系の32mmオフセットタイプにも対応 タイプショート パイプ径(Φmm)(クランプバー部)22.2 ピッチ径(Φmm)(クランプピッチ)30~32
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、軽量・コンパクト化。専用取付ステーのほか、取り付けに必要なパーツが全て入った、保安基準適合のボルトオンキット。
適合ZRX1200DAEG(09~16)
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)53929 BUNDLE S20+
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、 ウェザーカバーのセット。 取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウント には、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、 様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

DAYTONA(デイトナ)53931 BUNDLE S20
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、 ウェザーカバーのセット。 取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。 航空機に使用されるアルミ合金からCNC切削加工で削り出したマウント には、SP CONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。 付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、 様々な径のハンドルに取り付けが可能。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

純正ライセンスランプを使用するフェンダーレスに比べ、軽量・コンパクト化。 取り付けに必要なパーツが全て入った、保安基準適合のボルトオンキットです。純正リアウインカー対応。
付属品LEDライセンスランプ&スリムリフレクター 適合Z900RS(18)〈ZR900C〉、Z900RS CAFE(18)〈ZR900E〉
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります