Z-Ⅱタイプの丸型ミラー。M8(24502)はモンキー等のミニバイクに適合。左右共通。2007年以降の車両に取り付けする場合は、衝撃緩和装置の同時装着が必要です。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プルバックタイプのハンドル装着時、気になるミラーの張り出しを抑えるショートステムタイプ。右ネジ(M10×P1.25)。左右別売り。
種別左
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
プルバックタイプのハンドル装着時、気になるミラーの張り出しを抑えるショートステムタイプ。右ネジ(M10×P1.25)。左右別売り。
種別右
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
BMW用ミラーアダプター(車体側 M10正ネジP1.5/ミラー側 M10正ネジP1.25)。
左右共通。商品は1個入り。左右に使用する場合は2個必要です。
車体に取り付ける場合はグリスを塗布してください。
材質/仕上スチール製黒塗装仕上げ
高さ(mm)18.6
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ハーレーダビッドソンに標準的ミラー(取付ネジ部:M10×P1.25 正ネジ)を取り付けるためのアダプター。
仕様ミラー側取付部:ミリネジM10×P1.25正ネジ、車体側取付部:インチネジ5/16-24UNF、純正ウインカー取付可能
セット内容左右共通/2個セット
高さ(mm)アダプター:30
左側ブレーキ車専用(クラッチ不可)ブレーキマスターシリンダーキット。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。標準レバータイプのみ。ショートレバーの設定はありません。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正ブレーキホースが使用できる場合がありますが、よりダイレクト感が体感できるステンメッシュブレーキホースへの交換をオススメします。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
左右区別左
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
左側ブレーキ車専用(クラッチ不可)ブレーキマスターシリンダーキット。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。標準レバータイプのみ。ショートレバーの設定はありません。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正ブレーキホースが使用できる場合がありますが、よりダイレクト感が体感できるステンメッシュブレーキホースへの交換をオススメします。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
左右区別左
2007年以降の車両に衝撃緩衝装置無しのミラー(M10正ネジ)を装着する場合に必要。取り付けることで新基準をクリアします。標準的なM10正ネジのミラーを左右に装着可能。ミラーアダプターとしても使用可能
高さ(mm)アダプター:30
セット内容左右2個セット
ノンカウル仕様などにする際に便利なバックミラーステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利です。Φ22.2ハンドル用。アルミ製。
ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き
色● レッド/ブラストブラック+レッドアルマイト仕上げ
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ユーロスタイルの先駆けドイツ生まれの洗練されたデザインのロッドミラー。「宇宙」を感じるCNC加工で削り出されたアルミ製ミラーヘッドは、HIGHSIDERのデザイナーが感じたSF映画の世界観を表現。
仕様● ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個が付属。●左右共通。片側1本入り●ECE規格をクリアした認証番号付き
色● ブラック/ブラックアルマイト仕上げ
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ご好評のフェッララシリーズのロッドタイプ版。・新保安基準適合外
仕様●ミラーアダプターはM10×P1.25正ネジ1個/逆ネジ1個を付属●左右共通。片側1本入り
色● ブラストブラック:アルミ削り出しマットブラックアルマイト仕上げ クローム:アルミ削り出しクロームメッキ仕上げ
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。