【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)
サイズ●ケーブル長:約20cm
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Type-C●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)
サイズ●ケーブル長:約20cm
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
張り出しの少ないコンパクトなL字型コネクターを採用することで、スマートフォンを自由な場
所に取り付けできる電源ケーブル。バイクにぴったりな長さ20cmのコードはハンドルまわり
で邪魔になりません。最大電流容量は、高出力のメーカーUSB電源や、急速充電器の性能を十分
に発揮できる18W。
電力(W)最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
コネクタ入力:Type-A/Type-C、出力:Type-C
ケーブル長(cm)約20
転送速度(MB/sec)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
張り出しの少ないコンパクトなL字型コネクターを採用することで、スマートフォンを自由な場
所に取り付けできる電源ケーブル。バイクにぴったりな長さ20cmのコードはハンドルまわり
で邪魔になりません。最大電流容量は、高出力のメーカーUSB電源や、急速充電器の性能を十分
に発揮できる18W。Lightning用(17212)はMFi認証を取得しているので安心です。
電力(W)最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
コネクタ入力:Type-A/Type-C、出力:Lightning、L型(MFi認証)
ケーブル長(cm)約20
転送速度(MB/sec)60
各種認証MFi認証
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。