バイク部品 :「充電器用プラグ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah 付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴) 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8 充電電流(A)最大4.3 充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 適合バッテリー12V鉛バッテリー 付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ 使用温度範囲(℃)-20~+50 保護等級IP65 充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6 充電電流(A)最大7.0 充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります