オイルフィルター Oリング S 09280-72001KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)当日出荷
【適合メーカー】スズキ
【対応純正品番】09280-72001
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1
【代表適合車種】
250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04)
350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)
400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00)
650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
ICハザードリレーKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)当日出荷
従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6~12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。
オイルフィルター エレメント SKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
エレメントタイプのオイルフィルター
※Oリングは付属されておりません
※他にマグネットINタイプ有(105-838)
【サイズ】32mm(高さ)×60mm(直径)
【適合】
スズキ
250 : DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04)
350 : DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)