オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
オイルフィルター Oリング H 91302-377-000KIJIMA(キジマ)当日出荷
【適合メーカー】ホンダ
【対応純正品番】91302-377-000
【使用箇所】センターボルト
【サイズ】内径:Φ15 線径:Φ2.5
【代表適合車種】
250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81)・VTR250(MC33)・ホーネット250
400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)
右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
シリンダーキットATHENA(アテナ)税込¥142,780¥129,800