ウインカーリレー 12V/20WKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)当日出荷
純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを
使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。
純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。
電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
ウィンカーブザーKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)当日出荷
ウインカーの点滅に合わせブザー音を鳴らすことが出来ます。
ウインカーの消し忘れや、点滅を歩行者に知らせる事ができ、存在感をアピール!
音量はマイナスドライバーで調整可能です。
ウインカーステー NANOランプヨウ NO.サイド L/RセットKIJIMA(キジマ)当日出荷
極小サイズのNanoランプをナンバープレートサイドに装着する為の専用ステーです。
ナンバープレート固定用ボルトとの共締めによる固定なので、汎用性が高く装着も容易です。
付属品ズレ防止用両面テープ適合ウインカーボルトサイズ:M6ナンバープレート:全てのサイズ(一部のご当地ナンバープレート等異形プレートを除く)材質スチール製色ブラック
ICウインカーリレーKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
ウインカーマウントベースSETKIJIMA(キジマ)当日出荷
ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。
本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。
適合マウント用ボルトがM8~M10のウインカー材質ABS樹脂色ブラック対応機種【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)
ウインカーランプ #470 角(L) 2コSETKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
好評販売中の角タイプのウインカーですが、価格改定に伴って設定を変更。さらに使いやすい仕様へ変更になっております。既存品では別設定であったアース配線をソケットで取るタイプに変更したので取り付けでも悩む事が無くなりました。
ボディーはブラック、シルバー。レンズはクリア、アンバーを設定。4つのタイプから好みに合わせた選択が出来ます。
バルブ(電球):G18タイプのバルブが別途必要。
クラシックウインカーランプKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)4日以内出荷
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色アンバー寸法(mm)Φ45×70材質(本体)プラスチックタイプ#650付属バルブS球バルブ無し色(本体)メッキ
変換 ハーネス ウインカーランプ 2PカワサキB W230KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
簡単カスタムだけど純正の配線を加工するのは気が引けるウインカー交換。そんな時に活躍するウインカー変換ハーネスシリーズにW230/MEGURO S1用が登場!このハーネスを使用することで純正配線の加工無しにウインカーを純正以外に変更することが出来ます。純正色に合わせた左右分の2本セットで接続も悩む必要がありません。好みに合わせたウインカーへの交換でカスタム度アップ!配線:サイズ Φ3.9mmギボシ→2Pカプラー/配線長 100mm
バネットスモールウインカーランプKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ウインカーステー一体タイプ
寸法(mm)Φ50×75タイプBNS付属バルブG18:12V23W取付ネジ径Φ8mm
フロントウインカーセット Nano ミラーボルトマウントKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ハーレーダビッドソン 2014年以降のスポーツスターモデルのミラーマウントタイプのNanoウインカーセットが登場!取り付けた際の車体バランスや保安基準も考えたステーとNanoウインカーが装着出来るセット。普段は目立たない存在ですが、点灯時には超小型のNanoウインカーがその存在をアピールする発光をします。Eマーク取得のウインカーなので保安基準適合です。左右取り付けステー:スチール製ブラック Nanoウインカー:ECE型式認証番号 50R000334