ワイヤーロックドレンボルトKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
オイルフィルター Oリング S 16518-45000KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)当日出荷
【適合メーカー】スズキ
【対応純正品番】16518-45000
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】異形 線径:Φ2.4
【代表適合車種】
250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98)
400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98)
550:GS550 F1/2(78)
650:GS650 1/2(82)
750:GS750G 1/2(81)
左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
スロットルパイプKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)
簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
ハーネス ACC分岐KIT ブレーキスイッチ 187平型端子KIJIMA(キジマ)4日以内出荷
フロントブレーキスイッチから簡単に電源を取り出しが出来る配線キット。後付けの電装品などの取り付けの際に、ブレーキス
イッチ配線に割り込ませ電源を取りやすくします。
主な適合車種ホンダ : PCX125/150,スズキ : GSX250R、GSX-S125、GSX-R125 etc
ステップアップブラケットKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
ノーマルステップを生かしステップポジションを変更出来るステップアップブラケットシリーズにスズキ GSX250R用が登場!2ポジション選択可能。
アルミ製ブラックアルマイト仕上げ ポジション 1.40mmバック/20mmアップ 2.50mmバック/35mmアップ 逆シフト不可
用途シフトアップの際にサイドスタンドの張り出し部に足先が干渉する場合がございますので注意して御使用下さい。適合GSX250R
ハンドルマウントステーKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
日常での扱いやすさを考えたレーサースタイルのGSX250Rをさらに使いやすく出来るハンドルマウントステーが登場。
これで見やすい場所にデバイスやUSBチャージャーをマウント出来ます。
適合GSX250R材質スチール色ブラック有効長(mm)155最大積載量(kg)1.5取付径(Φmm)22.2