バイク部品 :「HS型」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2輪車用電球専門メーカーのM&Hマツシマと4輪車用LEDヘッドライト製造ブランドのZRAYが2輪ユーザーのために共同開発した信頼のLEDヘッドライト
用途DC(直流)12V二輪車専用 ※AC(交流)電源車は使用不可
定格:12V20/20W (ハイ/ロー)
光束:1400/1200 Lm(ハイ/ロー)
色温度:6500 K(純白色)
一般保証:お買い上げ日より1年
ヒートシンク部、冷却ファン部、ドライバーユニットは防水仕様
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 20-10w(製品温度により変動)。光束 1800-1000Lm(純正H4ハロゲン球と同等の光束、製品温度により変動)。色温度 6000K 車検対応(車検の合格を保証するものではありません)
用途H4/HS1型 DC12v専用
消費電力(W)5
定格電圧(V)12
ガラス球形式H4/HS1
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。