アルミドレンボルトKITACO(37件のレビュー)当日出荷
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
アルミステー#3(20-00型)KITACO当日出荷から翌々日出荷
多彩な用途に使用できる汎用アルミステーです。使い勝手に優れたタイプ、サイズ、アルマイトカラーバリエーションを豊富に設定しています。
※アルマイト処理面を削り、アルミ地を出せば電極としても使用できます。
アルミメッシュシート(細目)KITACO当日出荷から翌々日出荷
折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
用途ダクトやボディのドレスアップに。網目(mm)8×4サイズ(mm)245×328
アルミバンジョーボルト(シングル)STDKITACO翌々日出荷
高強度のアルミ材を採用したバンジョーボルトです。バリエーションも豊富に各アルマイト色の他、1.25と1.00のピッチサイズやシングル、ダブル、STDタイプ、エアフリータイプと様々なタイプを設定。
○ワイヤーロック通し穴加工済
○補修用バンジョーアルミワッシャ
(2枚)0900-771-90001 \200(本体価格)
アルミ削出しヘッドサイドカバーKITACO翌々日出荷
シリンダーヘッドのドレスアップに。ノーマルカバーと比べ放熱性にも優れています。
主な適合車種KSR110/KL110A全車種,KLX110/FNO,LX110A-000001~A08132,Z125プロ/BR125H全車種
ブレーキホースガイド(アルミ)KITACO翌々日出荷
ケーブル類やブレーキホース、ハーネス等をタイヤ等への接触を回避させるための汎用ガイドです。
フロントフォーク等への使用にお奨めします。
○アルミ製
○1ヶ販売
アルミトップブリッヂ(27:40)KITACO翌々日出荷
キタコ製Φ27/30フロントフォーク用補修パーツです。
適合キタコ補修部品主な適合車種モンキー系KITACO製フロントフォークKIT用
アルミRギヤー 54TKITACO翌々日出荷
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
アルミバンジョーボルト(シングル)STDKITACO翌々日出荷
高強度のアルミ材を採用したバンジョーボルトです。バリエーションも豊富に各アルマイト色の他、1.25と1.00のピッチサイズやシングル、ダブル、STDタイプ、エアフリータイプと様々なタイプを設定。
○ワイヤーロック通し穴加工済
○補修用バンジョーアルミワッシャ
(2枚)0900-771-90001 \200(本体価格)