バイク部品 :「クラフト」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電&乗らない間のメンテナンスに!!充電完了後はフロート式補充電で電圧を維持。軽量・小型 持ち運びに便利。弱ったバッテリーを回復!!サルフェーション溶解機能つき。バッテリー短絡診断機能搭載
適合バッテリー12V、2~50Ah、開放型・GEL・AGM(原付、ウォータークラフト、オートバイ、軽自動車) 付属品ワニ口クリップケーブル、車両側ケーブル 出力DC12V、1A ケーブル長(m)入力/1.8、出力/1.0 入力AC100-240V、0.4A、50/60Hz 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×37×70 安全機能逆接保護、短絡保護、過充電防止、充電時間制限
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります