アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
用途オートバイ用
主な適合純正品番12371-K1M-T00
材質アルミ
使用箇所【装着部位】下
主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。タペットカバー上下共通でご使用いただけます。
用途オートバイ用
主な適合純正品番12371-K1M-T00
材質アルミ
使用箇所【装着部位】下
主要車種クロスカブ110(JA60)スーパーカブ110(JA59)スーパーカブC125(JA58/JA71)CT125(JA65)モンキー125(JB03/JB05)ダックス125(JB04)GROM(JC92)
エンジン廻りのドレスアップに!強化プラスチックレンズで内部を視認できます。アルミの削り出しで放熱性がよくアルマイト加工により腐食防止、耐久性にも優れています。
用途オートバイ用
主な適合純正品番12341-K1M-T00
素材アルミ/プラスチック
主要車種クロスカブ110(JA60)モンキー125(JB02)CT125(JA55)ダックス125(JB04)GROM(JC61)※年式、グレードにて取り付けが出来ない場合が御座います。事前にご確認の上お買い求め下さい。
放熱性に優れたアルミニウム合金を使用。22.2Φ用ハンドルバークランプが付属しており幅広い2輪車に取り付け可能です。発光色切替スイッチ付属。24Vまで対応しているので2輪車はもちろん乗用車やトラック等にもご使用頂けます。防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
用途バイク用
適合汎用
電圧(V)12-24V兼用
モード切替ホワイト/イエロー
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。