LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6ΩMAD MAX(マッドマックス)当日出荷
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。
ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
12V車用 容量50W
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
Z1/Z2 純正タイプ ウインカー オレンジ セットMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)当日出荷
純正品を忠実に再現した高品質のウインカーです。4個セットZⅠ/ZⅡ タイプバルブ付属
レンズ色オレンジ適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1Sなど(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13MAD MAX(マッドマックス)(48件のレビュー)当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。
ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。
0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。
LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
ホンダ スーパーカブ C50/C70/90 スタンダード/デラックス用 ウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正と交換するだけの簡単カスタム
適合車種スーパーカブ50/70/90、スーパーカブ50 FNO、C50-0400001~FNO、AA01-1000001~1699999 スーパーカブ50(Fi車)FNO、AA01-1700001~、スーパーカブ70 FNO、C70-1200001~、スーパーカブ90 FNO、HA02-1900001~
カワサキ Z1/Z2 タイプ ウィンカーレンズMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
主な適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1S, etc.
CBX400F 純正タイプ ウインカーオレンジセットMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
CBX400Fタイプウインカー2個セット純正品を再現したウインカーです。品質信頼性の高いEマーク付き!
レンズ色オレンジ適合車種CBX400F/CBX550F など(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
汎用 丸型 ヨーロピアンウィンカー M10×73mmアルミ取付ステー付きMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。クリアレンズ、オレンジレンズ、スモークレンズの3色をご用意致しております。
用途バイク用材質アルミ/鉄(ステー部分ナット等)寸法(mm)【ウインカーステー】10電圧(V)12V付属バルブG18/12V10W
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリアMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
カワサキ ゼファー/χ純正タイプ ウインカー フロント クリア。
純正品を再現した高品質なウインカーです。
配線は3本、W球(12V/23/8W)
フロント左右共通
レンズ色クリア主な適合車種ゼファー400(C3-)/χ・ゼファー750/RS・ゼファー1100/RS・ZRX
ウインカーステー CB400T・250T リア用MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
シートレールに差し込むタイプの純正品を再現したウインカーステーです。
汎用タイプのウインカーステーと異なり、専用設計のため違和感なく取り付け可能です。
ホンダ CB400T/250T リア用ウィンカーステー M10×100mm 1本MAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
ホンダ CB400T/250T リア用ウィンカーステー M10×100mm 1本。
ノーマルサイズです。
シートレールに差し込むタイプの純正品を再現したウインカーステーです。
クロームメッキ仕上げ。
汎用タイプのウインカーステーと異なり、専用設計のため違和感なく取り付け可能です。
バリオス/バリオス 純正タイプ ウインカー クリアMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
純正レプリカ
配線は2本、S球(12V/15W)
前後左右共通
レンズ色クリア適合車種バリオス(ZR250A-000001-082000)バリオス2(ZR250B-000001-038000)エストレヤ(BJ250A-017001-083000)W400(EJ400A-000001-)W650(EJ650A-000001-046000)エリミネーター250V(一部車両を除く)
バリオス/W650 クリア ウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)4日以内出荷
左右共通ですので、フロント・リアどちらでもご使用になれます。
主な適合車種バリオス(ZR250A-000001~082000)、バリオス2(ZR250B-000001~038000)、エストレヤ(BJ250A-017001~083000)、W400(EJ400A-000001~)、W650(EJ650A-000001~046000)、エリミネーター250V(一部車両を除く)(※年式や仕様により異なる場合があります。画像やサイズをご確認ください。)
シリンダーキットATHENA(アテナ)税込¥142,780¥129,800