バイク部品 :「LED 電球 10w」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000K
ホワイト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)6000 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500K
サンライト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)4500 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000K
用途1個 ホワイト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)6000 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500K
サンライト 消費電力(W)0.9(1灯値) 定格電圧(V)DC12 ガラス球形式T10 色温度(K)4500 明るさ(Lm)120(1灯分)
1セット
2,498 税込2,748
翌々日出荷

コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様DC/AC兼用 消費電力(W)20(High)/15(Lo) 色温度(K)6000 明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
1セット
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)補修用LEDバルブ T10 6000K 1本
明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書 ホワイト 消費電力(W)0.8 定格電圧(V)DC12専用 色温度(K)6000 極性無極性 適合車種国産車専用/ハイブリット車対応 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)80
1セット
429 税込472
当日出荷

SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 HS1
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V)DC6~16/AC160 消費電力(W)18 ガラス球形式HS1 明るさ(Lm)1800
1セット
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1 ホワイト 電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用) 消費電力(W)12 ガラス球形式H4 LED寿命(時間)20000 明るさ(Lm)1800
1セット
5,498 税込6,048
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります