バイク部品 :「hub」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハンドルにクランプする軽量ミラー
樹脂クランプにより取り付け場所を選びません
取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)Φ82.5
3次元Rでミラーが前方にオフセット
スタンディング時の腕に干渉しなくなります
ステーには対候性に優れたネオンブラックメッキ
取付部分の倒しこみが可能です
ねじ径(mm)10
鏡面寸法(mm)Φ100
今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいトライアルミラーです。
従来のトライアルミラーのスペックはそのままに軽量ミラーで取付け部のジョイントにより不要な時にはたたみこめます。
鏡面寸法(mm)Φ82.5
今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいトライアルミラーです。
従来のトライアルミラーのスペックはそのままに軽量ミラーで取付け部のジョイントにより不要な時にはたたみこめます。
鏡面寸法(mm)Φ82.5
3次元曲げステー採用で干渉性に優れています。
ステー部はクロミカメッキ仕上げで対侯性に優れています。
取り付け部分は可倒式になっていて利便性バツグン。
ねじ径(mm)8
鏡面寸法(mm)Φ100
今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいOR-Ⅱミラーです。
従来のOR-Ⅱミラーのスペックはそのままにステー部分は可倒式になっているので不要な時には折りたたみが可能です。
衝撃緩和・鏡面サイズともに保安基準に適応しています
ねじ径(mm)10
鏡面寸法(mm)Φ98.7
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイク部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。