カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(1)
        • 排気系(2)
        • 駆動系(1)
        • バイク用ケーブル(1)
        • 外装系(9)
        • エンジン系(1)
        • 操安系(1)
        • 電装(2)

バイク部品 :「廃盤」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
特価
本日4月30日(木)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃盤 800305  スパイラルチューブ(2MM) HOTYL CF POSH廃盤 800305 スパイラルチューブ(2MM) HOTYLCF POSH
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様800
ギアチェンジリターンスプリング PMCギアチェンジリターンスプリングPMC(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
純正廃盤となったシフトペダルのリターンスプリング。経年変化でバネ張力が低下するとシフト操作にクイック感がなくなるとともに、最悪の場合はスプリング自体が破損しシフト操作が不能となる場合もあります。安全かつ確実なシフトワークのための必需品です。
ハンドルディマースイッチ PMCハンドルディマースイッチPMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オリジナル復刻版。国内仕様のZ2用を基本として製作されていますので、北米輸出仕様のZ1に装備されていなかったパッシング機能やポジションランプの点燈も可能となります。また無加工のカプラーONで純正品が廃盤となってしまった'76~'80までの各Z系モデルの代用品としてラインナップを充実させました。尚、純正でハザードスイッチが装備された車種でも本スイッチにはそれが装備されていませんのでハザード機能は失われます。
Z/KZスターターカバー PMCZ/KZスターターカバーPMC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。純正廃盤となったセルモーターカバーのオリジナルフォルムを忠実に再現しました。スティールプレス製で、表面は美しく輝くクロームメッキ仕上げです。
ハンドルバー PMCハンドルバーPMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
既に廃盤となっているSTDの形状を忠実に再現したF1、F2STDタイプはスチール製クロームメッキ仕上げ。F2タイプをモディファイし、カスタム車輛にも違和感なくフィットするF2シボリタイプは防錆性に優れるステンレス製ポリッシュ仕上げ。それぞれスイッチ配線加工用の穴開け加工済みです。
タイプF1 STDタイプ
ハンドルバー PMCハンドルバーPMC
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
既に廃盤となっているSTDの形状を忠実に再現したF1、F2STDタイプはスチール製クロームメッキ仕上げ。F2タイプをモディファイし、カスタム車輛にも違和感なくフィットするF2シボリタイプは防錆性に優れるステンレス製ポリッシュ仕上げ。それぞれスイッチ配線加工用の穴開け加工済みです。
タイプF2 STDタイプ
MK-Ⅱ/Z750FX-Ⅰテールランプ PMCMK-Ⅱ/Z750FX-ⅠテールランプPMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
オリジナル復刻版。純正廃盤となったZ1000MK-Ⅱ/Z750FX-Ⅰ用テールランプのオリジナルフォームを忠実に再現しました。純正派のレッドレンズ仕様と、カスタムメイク用のクリアレンズ仕様をラインアップしました。
サークリップ17MM/5ソクミッション DAYTONA(デイトナ)サークリップ17MM/5ソクミッションDAYTONA(デイトナ)
249税込274
1個
4日以内出荷
モンキー/ゴリラ系用5速クロスミッション本体キットは各種廃盤となっておりますが、商品特性上消耗品となりますので、補修品を是非ご利用ください。
主な適合車種5速クロスミッションキット補修部品
スロットルケーブル 75mmロング ECT15507 EFFEX(エフェックス)スロットルケーブル 75mmロング ECT15507EFFEX(エフェックス)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:ECT15507ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。販売備考:在庫限り廃盤商品です。適合情報:ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 96-07
FRPカウルシリーズ PMCFRPカウルシリーズPMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
既に純正廃盤となってしまった"角Z"シリーズ用の外装ボディパーツ。熟練した専門職人が1枚づつ丁寧に仕上げたFRP製品は極めて歪みが少なく完成されており 同時に優れた耐久性、高強度を兼ね備えています。
ショートサイドスタンド PHS177A EFFEX(エフェックス)ショートサイドスタンド PHS177AEFFEX(エフェックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PHS177ACBR250R用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。販売備考:xxx在庫限り廃盤xxx約20mmショート 車高がノーマル以上での使用不可適合情報:ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] 11-17タイプ:ショートタイプ色[カラー]:ブラック材質[素材]:スチール仕様:PHA177D専用のショート設定キット内容:ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書作業時間:0.25特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。オプション:品番:PHA177D関連商品:品番:PHA177D,PHA177D-SET
特記傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。仕様PHA177D専用のショート設定セット内容ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書材質スチールブラックタイプショートタイプ関連規格品番:PHA177D,PHA177D-SET標準作業時間0.25H
Z1/Z2リアフェンダーマウントステー PMCZ1/Z2リアフェンダーマウントステーPMC
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
オリジナル復刻版。純正廃盤のリアフェンダーマウントステーを強度、防錆性に優れるステンレス材で忠実に再現。マウントラバーと併せての交換をお勧めします。
丸型端子セット M6用 304-7124 KIJIMA(キジマ)丸型端子セット M6用 304-7124KIJIMA(キジマ)
279税込307
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:304-7124販売備考:メーカー在庫限り廃盤です。
P4-40RR アキシャル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 右 チタンピストン bremboP4-40RR アキシャル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 右 チタンピストンbrembo
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:20.4756.61リペアパーツ:パッド(107.4426.50)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/パッドピン(120.6964.11)販売備考:在庫限り廃盤。ハードアノダイズド処理(染料使用せず自然発色となりロット毎に色合いが異なる)左右色違い交換不可。ピストン径:Φ30/34 シールキット設定なし。オーバーホール対応可。推奨ローター厚5mm、5.5mmまで対応可。ダストシール無しPAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:パッド含む:約600仕上げ(表面処理):ハードアルマイト使用箇所:フロント:右側内容量[数量]:右側のみ付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト取付ピッチ:40ピストン径:異径 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用上の注意:ハードアルマイトは通常のアルマイトと異なり、染料を使用せず通常よりも硬質な酸化被膜を形成する処理です。この処理により自然発色し個体により異なる発色になり、色を均一にすることが出来ません。高い強度と精度を目指した結果であり、あしからずご了承ください。ダストシール:無しピストン材質:チタニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.4426.45リペア:品番:107.4426.50,120.6964.11,105.3387.10関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
仕様PAD有り / ダストシール無し付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約600製法CNC削り出し(2ピース)表面処理ハードアルマイト対応【マスターシリンダー】左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:右側取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34入数右側のみ
ギアーシフトスピンドル/5ソクミッション DAYTONA(デイトナ)ギアーシフトスピンドル/5ソクミッションDAYTONA(デイトナ)
859税込945
1個
翌々日出荷
モンキー/ゴリラ系用5速クロスミッション本体キットは各種廃盤となっておりますが、商品特性上消耗品となりますので、補修品を是非ご利用ください。
テック02ミラー ブルーミラー 左 BM-07003 KIJIMA(キジマ)テック02ミラー ブルーミラー 左 BM-07003KIJIMA(キジマ)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:BM-07003TECH02/03 ミラー ブルーグラス 新認定車両対応 スタイリッシュなアルミ製フレキシブルステーを採用!!BMW用特殊ピッチボルトが付属。シャフトの角度は水平0°~180°(11段階:15°間隔)でお好みのポジションに調整可能です。鏡はブルーミラーを採用。取付けピッチ1.5対応。(M10/P1.25正ネジ・逆ネジも付属)販売備考:メーカー在庫かぎり廃盤です。
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得 MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1 ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得MAD MAX(マッドマックス)
52,980税込58,278
1セット
47日以内出荷
マフラータイプ:RC1 形状:ヘキサコーン 長さ:344mm 重量:1.6KG コンプリート:マットポリッシュ 素材:ステンレス AISI304※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。政府認証 JMCA取得近接排気騒音: 93 dB(A)加速走行騒音: 74 dB(A)【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON※注意事項※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A)コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得 MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250 '18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー 政府認証 JMCA取得MAD MAX(マッドマックス)
59,980税込65,978
1セット
47日以内出荷
マフラータイプ:RC1B 形状:ヘキサコーン 長さ:344mm 重量:1.6KG コンプリート:ブラックHTペイント 素材:ステンレス AISI304※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。政府認証 JMCA取得近接排気騒音: 93 dB(A)加速走行騒音: 74 dB(A)【適合】KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON※注意事項※【必ずお読みください!】こちらの商品は受注発注となります。納期には基本的に30日~45日程在お時間がかかります。また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。本商品は受注生産となりますので、代引き注文やご注文後のキャンセルはできません。●撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)適合KAWASAKI NINJA 250 2018~ SLIP ON材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1B騒音値(dB)近接排気騒音: 93 dB(A)、加速走行騒音: 74 dB(A)コンプリートブラックHTペイント

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品