カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • バイク用メーター(4)
さらに商品を絞り込む

バイク部品 :「表示灯レンズ」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80 DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式タコ&スピードメーター Φ80DAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ニードルタイプのタコメーターと液晶表示のスピードメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。<br />ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。<br />インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。<br />レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディ 9000rpm、15000rpm表示のタコメーター(ニードル)とスピードメーター(液晶)<br />サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能<br />インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)<br />薄型ステンレスボディに球体レンズ採用<br />レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応ブラックLED色ホワイトサイズ(Φmm)(ボディ)80
VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付き DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ60 インジケーター付きDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。<br />ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。<br />インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。<br />別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。
用途Φ60ボディ 200km/h表示のスピードメーター<br />サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能<br />インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)<br />薄型ステンレスボディに球体レンズ採用<br />別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応寸法(Φmm)60取付幅(mm)45
VELONA W 電気式スピード&タコメーター DAYTONA(デイトナ)VELONA W 電気式スピード&タコメーターDAYTONA(デイトナ)
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
Φ80のステンレスボディに球面レンズを組み合わせた2ニードルタイプのスピードメーターとタコメーター。<br />インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。<br />取り付けピッチ45mmの防振メーターステーが使用可能。<br />ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。<br />インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。<br />レジスターハーネスが付属で、従来はパルスのピックアップが難しかった車両などにも工夫次第で取り付けが可能。
用途Φ80ボディに 2ニードルタイプのスピードメーター(200km/h)&タコメーター(9000rpm表示)<br />サブモニターは電圧計、ODO/TRIP/最高回転数メモリー/最高速メモリーを表示可能<br />インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)<br />薄型ステンレスボディに球体レンズ採用<br />レジスターハーネス付属で、メーターが安定しない車両も対応ブラックボディ表示【スピードメーター】200km/h【タコメーター】9000rpmLEDホワイト
VELONA 電気式スピード&タコメーター Φ80 DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピード&タコメーター Φ80DAYTONA(デイトナ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ニードルタイプのスピードメーターと液晶表示のタコメーター、インジケーターを1メーター内に組み合わせたコンパクトな多機能メーター。<br />ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。<br />インジケーター表示は5種類(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)に対応。
用途Φ80ボディ 200km/h表示のスピードメーター(ニードル)とタコメーター(液晶)<br />サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高回転数/最高速メモリーを表示可能<br />インジケーター付き(警告灯/ニュートラル/ハイビーム/ウインカー左/ウインカー右)<br />薄型ステンレスボディに球体レンズ採用<br />別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応ブラックLED色ホワイトアナログ表示200(km/h)サイズ(Φmm)(ボディ)80

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら