カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 外装系(1)
        • バイク用メーター(2)
        • 電装(885)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

バイク部品 :「電装 led」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
888件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13MAD MAX(マッドマックス)(48件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウICウインカーリレー 12V LED対応モノタロウ(131件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W
インジケーターランプ LED KIJIMA(キジマ)インジケーターランプ LEDKIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ハンドル周りのカスタムに必要なLEDインジケーターをラインナップ。抵抗内蔵なのでそのまま12V電源で使用可能です。
PonLED PH7 M&HPonLED PH7M&H(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
モトレッド フレックスLEDテールライト FLEX1 DRC(ダートフリーク)モトレッド フレックスLEDテールライト FLEX1DRC(ダートフリーク)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
曲面にも取り付けることが可能なLEDテールライト。フレキシブルなボディーに、高輝度のチップLEDを16個採用。 通常のLEDより小さなチップLEDの採用により、ボディ・レンズの厚さを極限まで薄くするこに成功。レンズは耐衝撃性、防水性にも優れる。付属のボルトを使用して固定。
幅(mm)106高さ(mm)19奥行(mm)7.5
H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用 MAD MAX(マッドマックス)H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
欠品中
H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。 口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 ソール社製のCSPチップを採用。
タイプH4定格電圧(V)12ガラス球形式H4
LEDウインカーランプ MATタイプ KIJIMA(キジマ)LEDウインカーランプ MATタイプKIJIMA(キジマ)
5,798税込6,378
1セット(2個)
当日出荷
高輝度、省電力のウインカーです。
レンズ色クリア寸法(mm)50×37×32取付ネジ径Φ10mmバルブ12V1W
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
LEDヘッドライト バイク用 BRAITH(ブレイス)LEDヘッドライト バイク用BRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
DC12V車専用H4/HS1専用ファンレスバルブ
用途バイク用LEDヘッドライトバルブバルブ型式H4/HS1電圧(V)DC12消費電力(W)22全光束(Lm)1600(Hi/Lo)色温度(K)6500
AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERYAZリチウムイオンバッテリーAZ BATTERY(47件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブTAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
電圧(V)12専用寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)容量(W)150
LED T10 ウェッジ球 SMD MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 SMDMAD MAX(マッドマックス)(18件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
インジケーターランプ LED KIJIMA(キジマ)インジケーターランプ LEDKIJIMA(キジマ)(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合12V専用取付径(Φmm)9
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&HL・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702M&H(17件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
バッテリーチャージャー 12V専用 ACDelcoバッテリーチャージャー 12V専用ACDelco
29,980税込32,978
1台
当日出荷
全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電充電しながらダメージを修復5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)充電過程に「回復充電機能」を追加過放電バッテリーをやさしく活性化車載のまま充電OK!!さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)マリン用ディープサイクルバッテリー対応リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
用途バッテリー充電器適合AC to DC変換率:80%approx質量(g)1950寸法幅226X奥行140X高さ190定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示使用電源(V)AC100定格出力電圧DC12V/15Aバッテリー容量(Ah)充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率)適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー定格入力270VA最大出力電力220VAステージ数充電:4ステージ
バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用ライジングアルファ H4 Hi/LoSPHERELIGHT(スフィアライト)(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷から翌々日出荷
日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
フラッシャーリレー(LED対応) KITACOフラッシャーリレー(LED対応)KITACO(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
(IP65防水)12V 20A AC-DC リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器 RENOGY JAPAN(IP65防水)12V 20A AC-DC リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器RENOGY JAPAN
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
Renogy 12V 20A AC充電器は、LiFePO4リチウムイオン電池専用に設計された高性能モデルです。最新の端子設計を採用し、リング端子ケーブルと新型ワニ口クリップケーブルを標準装備することで、固定設置からモバイル充電への切り替えが容易になりました。また、防水性能をIP65まで向上させ、屋外や過酷な環境でも安心して使用できます。3段階のインテリジェント充電によりバッテリー電圧を自動検知し最適な充電モードに切り替え、充電効率は89%以上を実現します。短絡、過熱、過電圧、低電圧、過電流、逆接続の6重保護機能を備え、LEDインジケーターで充電状態を簡単に確認可能です。プラグアンドプレイ設計で接続も迅速に行え、特許取得済みの放熱性に優れたプラスチック筐体により、ファンレスで静音充電が可能です。【高い適応性】100~240 VAC 50/60 Hzの幅広い入力に対応しており、さまざまな環境で使用可能です。リング端子ケーブルと新しいワニ口クリップケーブルを付属しており、固定設置とモバイル充電の切り替えが簡単です。筐体はIP65の防水性能を備え、屋内外や過酷な環境でも安心して使用できます。【3段階スマート充電】3段階のインテリジェント充電方式でバッテリー電圧を自動認識し、状況に応じて最適な充電モードに切り替えます。これによりリチウム電池を安全かつ効率的に充電でき、充電効率は89%以上です。【安全保護機能内蔵】短絡・過熱・過電圧・低電圧・過電流・逆接続の6つの保護機能を搭載しています。インジケーターで充電状態を確認でき、バッテリーを総合的に保護できます。【簡単に使える設計】プラグアンドプレイ設計で素早く接続でき、ブラケットとネジでしっかり固定できます。特許取得済みのプラスチック筐体は放熱性に優れており、ファンレスで静音充電が可能です。
用途【リチウム電池専用設計】本充電器はリチウム電池用に設計されています。充電中にバッテリーが低温・低電圧保護を起動した場合、BMSが作動し充電できなくなります。本充電器はリチウム電池のアクティベーション機能を備えており、保護モードから迅速に復帰して再充電が可能です。仕様無負荷時の入力電力消散:≦3W寸法(mm)9.25×3.94×2.13 インチ / 235 × 100 × 54質量(kg)3.97 lbs / 1.8出力電流(A)20保護等級IP65相対湿度5% to 95%保証期間2 年入力電流(A)最大5効率≧89%保管温度範囲(℃)-40°F to 158°F / -40 to 70入力電圧範囲(V)100 to 240 (50Hz / 60Hz)各種認証FCC、CE、RCM、UKCA、RoHSグリーン購入法適合取扱説明書(2.38MB)動作温度範囲(℃)-4°F to 113°F / -20 to 45最大出力電圧(V)14.6 (±0.2
L・ビーム(電球型LED) L701 M&HL・ビーム(電球型LED) L701M&H(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用。定格電圧(V)6タイプ集光消費電力(W)0.13口金BA9S
L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF M&HL・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DFM&H(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9Sタイプ超拡散
バッテリー充電器(パルス充電)バイクバッテリー用 AQUA DREAM(アクアドリーム)バッテリー充電器(パルス充電)バイクバッテリー用AQUA DREAM(アクアドリーム)(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
全自動マイコン制御でかんたん楽々! パルス充電でバッテリーのパワーが復活! パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 1秒間に1000回のパルスチャージ バイク等のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 ファミリーバイク・オートバイに対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流します クリップ・丸端子タイプ充電コード付きにて簡単に充電できます。※丸端子充電コードはバッテリーに常時接続可能です。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 5つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡)で安全・安心
用途バイクバッテリーの充電適合バイクバッテリー用コード長さ(m)電源コード約1.5・本体充電コード約1.5・クリップタイプ充電コード約0.5・丸端子タイプ充電コード約0.5本体質量(g)240表示LED表示(充電中・充電完了・エラー)定格出力DC12V保護等級本体:IP63(IEC規格)機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12V/2.3~20Ah(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー定格入力AC100本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×37×55最大電流(mA)750
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω MAD MAX(マッドマックス)LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6ΩMAD MAX(マッドマックス)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12VMAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27W MAD MAX(マッドマックス)LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/27WMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
当日出荷
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様12V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
コンディショニングチャージャー D1 Power CIELコンディショニングチャージャー D1 PowerCIEL(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
【操作簡単】ワニ口クリップをバッテリーにつなぐだけで自動で充電が開始されます。作業、操作に不安がある方も簡単に扱う事が出来きます【充電状況はLEDランプでお知らせ】 LEDランプの表示で充電状況が容易に判別ができ 充電完了、充電中、エラーそれぞれ点滅パターンや色でお知らせします。【全自動充電サイクル機能搭載】全自動対応充電、マイクロプロセッサー制御の4ステップ[6V時]・6ステップ[12V時]充電により、バッテリーの状態を診断し、バッテリーに負荷を掛けない様、適切な充電を行います。パルスアタックも搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去をします。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャー充電完了後もトリクル充電にて、つないだまま保管が可能可能で、95%~100%の充電率を保ち続けます。【12V車、6V車充電可能】現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、6Vバッテリー車へも充電可能です。モード選択も自動で行うので、どちらのバッテリーでもクリップに繋ぐだけで充電が開始されます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120(メンテナンス)・4-30(充電)充電電圧(V)最大:14.4充電電流(A)最大:1適合バッテリー標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー安全機能短絡保護・過負荷保護・逆極性保護・過充電保護・過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×40×60
PonLED PH11 M&HPonLED PH11M&H(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
ソフトLEDランプ ラバータイプ KIJIMA(キジマ)ソフトLEDランプ ラバータイプKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ボディーがラバーの為曲面にも対応しておりあらゆる場所に対応できます。
小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SET MAD MAX(マッドマックス)小型1灯式 汎用 LED フォグランプ 10W 12V-24V兼用 2PC/SETMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
小型1灯式 汎用フォグランプ 10W 12V-24V兼用。 24Vまで対応しているので2輪車はもちろんトラック等にもご使用頂けます。 防水仕様となっているので急な雨でも安心してお使い頂けます。 高輝度LEDスポットタイプフォグランプです。
付属品本体2個、取り付けステー2個、ヘキサゴンレンチ1本材質アルミダイキャスト電圧DC12V-DC24兼用(AC交流使用不可)質量(g)210消費電力10W材質(レンズ)アクリル製配線長約420mm寸法(縦×横×奥行)(mm)56×56×66適合車種汎用防滴構造IP67材質(ステー)ステンレス製(ナット、ワッシャーはスチール)
BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ)BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZDAYTONA(デイトナ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です) 合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。 バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。 ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。 アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。 雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。 白さが目立つ6500ケルビン。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
材質アルミ製クロームメッキ消費電力(W)18相当明るさ(Lm)2100LED使用数(個)高輝度LED素子:8
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
FORCE RAY  H4バルブスプリング DAYTONA(デイトナ)FORCE RAY H4バルブスプリングDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
Force-Ray H4 Hi/Low(94282)補修パーツ
適合デイトナ製Force-Ray H4 Hi/Low(94282)
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)補修用LEDバルブ T10 6000K 1本SPHERELIGHT(スフィアライト)
429税込472
1セット
当日出荷
明るさ : 80ルーメン消費電力 : 0.8W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)製品寿命 : 20000時間極性 : 無極性対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
LEDライセンスランプ KITACOLEDライセンスランプKITACO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)プログレス レーシングCDIDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
PonLED PH12 M&HPonLED PH12M&H(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
ワイドワットウインカーリレー POSH FaithワイドワットウインカーリレーPOSH Faith(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLED KIJIMA(キジマ)ライセンスランプ タイプ2 ホワイトLEDKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
車検を考慮し、装着時から後方に光源が見えないポジション設計。
寸法(mm)15×40×10LED使用数(個)3
PonLED PH8 M&HPonLED PH8M&H
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
ウィンカー取り付けバンド DAYTONA(デイトナ)ウィンカー取り付けバンドDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
サイズΦ30~39
...

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品