カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 電装(8)

バイク部品 :「12V16W 18W」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10個)
当日出荷
定格電圧(V)12クリアタイプシングル球
2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T16 12V(シングル球)M&H(8件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
タイプシングル定格電力(W)18定格電圧(V)12ガラス球形式T16
ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V シングルSTANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途一般定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(39件のレビュー)
919税込1,011
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球定格電圧(V)12
ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(14件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 12VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
729税込802
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球口金W2.1×9.5dクリア定格電圧(V)12
バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品