カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系(3)
- オイル・燃料系(2)
- バイク用メーター(1)
- サスペンション(6)
- 電装(66)
- バイク部品
- バイク用品
絞り込み
ガラス球形式
ブランド
バイク部品 :「LED H4」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。

バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色
DAYTONA(デイトナ)(7件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定よりタイプH4色温度(K)4500LED色電球色明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)LED使用数(個)Hi/Low各6個
ヘッドランプ用LEDバルブ
レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット10日以内出荷待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合色温度(K)6000
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。仕様・両面計12個のLED素子をコントロール・ドライバー一体型・JIS規格に基づいた安心設計・防塵防水構造電動ファン採用・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定よりタイプH4色温度(K)6500LED色ホワイト明るさ(Lm)Hiビーム:1800、Lowビーム:1600(※メーカー測定より)LED使用数(個)Hi/Low各6個
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
MLE11 ヘッドライトLEDバルブ H4/HS1 6600K
PIAA¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K消費電力18/18w色温度6600k明るさ1900/1500lm
バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1色ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
PonLED H4BS
M&H¥3,398税込¥3,7381個当日出荷PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
FORCE RAY H4バルブスプリング
DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷Force-Ray H4 Hi/Low(94282)補修パーツ適合デイトナ製Force-Ray H4 Hi/Low(94282)
バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷色ホワイト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
ZM1631-65 H4/HS1型 LEDヘッドライトバルブ 6500K
M&H¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷2輪車用電球専門メーカーのM&Hマツシマと4輪車用LEDヘッドライト製造ブランドのZRAYが2輪ユーザーのために共同開発した信頼のLEDヘッドライト用途DC(直流)12V二輪車専用 ※AC(交流)電源車は使用不可 定格:12V20/20W (ハイ/ロー) 光束:1400/1200 Lm(ハイ/ロー) 色温度:6500 K(純白色) 一般保証:お買い上げ日より1年 ヒートシンク部、冷却ファン部、ドライバーユニットは防水仕様
H4 LEDヘッドライト 12V/24V兼用 2400LM 発光色切替 ホワイト/イエロー
MAD MAX(マッドマックス)¥799税込¥8791個4日以内出荷口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。ロービームは3000Kのイエロー発光、ハイビームは6000Kのホワイト発光となります。用途バイク用材質アルミ合金色イエロー/ホワイト電圧(V)12-24兼用消費電力(W)16色温度(K)3000~6000適合車種汎用明るさ(Lm)2400
PRECIOUS RAY ZX 6500K H4
DAYTONA(デイトナ)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム3500ルーメン/ロービーム3250ルーメンの明るさを発揮。従来品のプレシャス・レイZ比約1.2倍の明るさです。デュアルファンを搭載し、効率的に冷却。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。アシストランプ機能を搭載。LED特有のカットラインの境界を補助的に照らし、人の目で認識しやすい配光をサポートします。用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。色レッドガラス球形式H4
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー
MAD MAX(マッドマックス)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。色ブルーガラス球形式H4
バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷色サンライト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)4500冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。明るくてきれいなイエロー発光色で旧車などに最適、抜群の視認性。用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準:2005年12月31日以前に初年度登録適合適合H4・HS1内容1個入り消費電力20W/約1.5A入力電圧(V)DC12対応色温度3000K(ケルビン)明るさ(Lm)1600(ルーメン)
PRECIOUS RAY R2 6500K H4
DAYTONA(デイトナ)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。ファンレス仕様で回転音や振動がなく、コストパフォーマンスにも優れています。光効率に優れたCSP LED(Chip Scale Package)を採用し、ハイビーム2250ルーメン/ロービーム2150ルーメンの明るさを発揮します。コンパクトなボディはPRECIOUS RAY-Zと同様サイズで、多くのH4ハロゲンバルブ採用ヘッドライトへ装着可能です。DC12V二輪車専用、Hi/Lowビーム切り替え対応、6500Kの白色光を採用した車検対応モデルです。用途ハロゲンバルブから差し替えるだけでLED化。白さが際立つ6500ケルビン。ファンレス仕様で回転音や振動のない静音設計
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。落ち着いたハロゲンバルブ風の発光色で旧車など雰囲気を壊さず、抜群の視認性。用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準適合適合H4・HS1内容1個入り消費電力20W/約1.5A入力電圧(V)DC12対応色温度4500K(ケルビン)明るさ(Lm)1800(ルーメン)
MOTO LEDヘッドライト パッシングチェンジャー
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷パッシング毎にケルビンチェンジ。点灯時ロービームが6000K(ケルビン)で点灯、 パッシング操作毎にハイビームが3000K(ケルビン)・6000K(ケルビン)切り替わります。 明るさは2000lm(ルーメン)を実現。用途H4ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ電圧(V)DC12色温度(K)3000、6000光束(Lm)2000バルブH4/HS1専用
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ハロゲンヘッドライトをLEDに用途H4、HS1ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1消費電力(W)18対応DC12V冷却方式ヒートシンク色温度(K)6000明るさ(Lm)1600
MOTO LEDヘッド ミニ
DELTA(デルタ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット用途H4ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
MOTO LEDヘッドライト カラーズ
DELTA(デルタ)(5件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷ファンレスでコンパクト化取り付け機種拡大。実用域2000lm(ルーメン) LEDヘッドライトバルブ。 色温度は車検対応6000K、付属のカラーフィルムで3000K・6700Kに自在にケルビンチェンジ。 アルミヒートシンクと冷却効率を考え抜いたフィン形状で冷却ファンを搭載しないファンレスを実現。 フランジ根元のピロボールで照射角度を8段階調整。取り付けライトユニットのリフレクターによって配光調整する事ができます。 実消費電力は25w(ワット)。用途H4/HS1ハロゲン装着のLEDコンバージョンバルブ電圧(V)DC12消費電力(W)25色温度(K)3000、6000、6700光束(Lm)2000バルブH4/HS1専用
H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中H4 HS1兼用 1600LM 15W 6500K Hi/Lo切替 LEDヘッドライト DC12V専用。 口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 ソール社製のCSPチップを採用。タイプH4定格電圧(V)12ガラス球形式H4
MOTO LEDヘッドライト
DELTA(デルタ)¥4,088税込¥4,4971個6日以内出荷ハロゲンヘッドライトをLEDに用途H4、HS1ヘッドライトのLED化にタイプH4/HS1消費電力(W)25対応DC12V冷却方式インナーサーキュレーションファン色温度(K)6500明るさハロゲンバルブの約2倍
LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2
DAYTONA(デイトナ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から3日以内出荷ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。 Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。 信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。 ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。 多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。 寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。 【安心の車検対応】 適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。 本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。 ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。 デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
スフィアLED ライジングアルファ SRACH4060-02
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACH4060-02。販売備考:ライジングアルファ H4 Hi/Lo 6000K
LB7-SS LEDバルブH7
プロテック¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷CYCLONEシリーズ 12V用。車検対応。6000KのHIDと同等以上の明るさ。HIDより更に省電力。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。仕様CBR600RR 07-12/ZX-10R 16-17/ZX-6R 13-16適合スリム&ショート 12V/20W 6000k
スフィアLED ライジングアルファ SRACH4045-02
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥10,980税込¥12,0781個欠品中メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACH4045-02。販売備考:ライジングアルファ H4 Hi/Lo 4500K
スフィアLED ライジングアルファPRO SLRPH4A060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRPH4A060。販売備考:ライジングアルファプロ H4 Hi/Lo 6000K
DG-H04 デジタルフューエルマルチメーター
プロテック¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。仕様型式:MD38適合CRF250L/M 12-
MLE4 H11/9 12V23W 6000K
PIAA¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。 2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。用途2輪車専用電圧(V)12消費電力(W)23対応車検色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)1500耐振性20G
ライジング3 H4 SLRZH4A045
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥26,980税込¥29,6781個32日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZH4A045。日本製LEDヘッドライト RIZING3
LB-OP03 防水ゴムキャップ
プロテック(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷LEDバルブのオプションパーツです。用途プロテック製LEDバルブ H4/H4R/H7対応適合75mm LEDバルブ
フォークオイルシール Φ36
アリート(ariete)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.114。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GILERA:ODN00H00204471/MALAGUTI:120.370.00/YAMAHA:1D4-F2480-00]。適合情報:。ジレラ[GILERA] SMT50 05。マラグーティー[malaguti] MADISON RS250 [マディソン] 99-。タイプ:TC4-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48x11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:XT125X/R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ36 [36×48×11]高さ(mm)11タイプTC4-1径(Φmm)フォーク:36外径(mm)48内径(mm)36
フォークオイルシール Φ48
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48
フォークオイルシール Φ49
アリート(ariete)¥3,198税込¥3,5181個欠品中メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.104。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[H-D:46514-01A/HONDA:51490-KRN-A91/KAWASAKI:92049-0768, 92049-0044/SUZUKI:51153-36E00/WP:455073]。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ49 [49x60x10]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60。内径:49。フォーク径:Φ49mm。高さ:10。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:TC88-103 DYNA, V-ROD, CRF-R, DR-Z400材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ49 [49×60×10]高さ(mm)10タイプTC4径(Φmm)フォーク:49外径(mm)60内径(mm)49
セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB20SP
brembo¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB20SP。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【KAWASAKI】Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/R(15-18)、Ninja H2R(19)、【Aprilia】Blue Marlin 1000(02)、ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、RS 660 Trofeo(22)、RS 660(20-21)、RSV 1000 Factory Pista(04)、RSV 1000 Nera(04)、RSV 1000 R Factory(04-08)、RSV 1000 R(00)、RSV 1000 R(01-07)、RSV 1000 SP(00)、RSV 1000(02-03)、RSV 1000(97-01)、RSV4 1000 / ABS(09-13)、RSV4 1100 Factory(19-20)、RSV4-R APRC / ABS(10)、RSV4-RF(15-20)、RSV4-RR(15-20)、SL1000 Falco / R(00-04)、Tuono 1000 Fighter(03-05)、Tuono 1000 R / ABS(04-12)、Tuono 1000 R Factory / ABS(06-12)、Tuono 1000 R(03)、Tuono 660 Factory(22)、Tuono V4 1100 Factory(15-16)、Tuono V4 1100 Factory(17-18)、Tuono V4 1100 RR(15-16)、Tuono V4 1100 RR(17-19)、Tuono V4 R(11-13)、Tuono V4 R(14)、Tuono V4(15)、【Ducati】1098(07-08)、1098R Bayliss LE(09-10)、1098R(08-10)、1098S(07-08)、1198(09-13)、1198S(09-12)、1198SP(11-12)、1199 Panigale / S(12-14)、1199 Panigale R(13-15)、1199 Superleggera(14-14)、1299 Panigale R Final Edition(17-20)、1299 Panigale S Anniversario(17)、1299 Panigale/R/S(15-17)、1299 Superleggera(17)、620 Sport(03-06)、749 / S(03-07)、749R(04-07)、750 Sport(00-02)、800 Sport(03-06)、800 Supersport(03-06)、848 EVO(11-12)、848(08-10)、899 Panigale(14-15)、900SS (SuperSport)(98-02)、959 Panigale Corse(18-20)、959 Panigale(16-20)、999/R/S(03-07)、999RS (slipper clutch)(04-05)、Desmosedici RR (D16RR)(07-08)、Hypermotard 1100 EVO/SP(10-12)、Hypermotard 1100(07-09)、Hypermotard 1100S(07-09)、Hypermotard 796(10-12)、Hypermotard 821 / ABS / SP / SP ABS (13-16)、Hypermotard 939/SP(16-18)、Hypermotard 950/SP(19-23)、Hypermotard(06-06)、Hyperstrada 939(16)、Monster 1100 ABS/S ABS(09-10)、Monster 1100/S(09-13)、Monster 1200 25 Anniversario(19)、Monster 1200(14-21)、Monster 1200R(16-19)、Monster 1200S Stripe(15-17)、Monster 1200S(14-21)、Monster 696(08-12)、Monster 795(12)、Monster 796/ABS(11-14)、Monster 821 Dark(15-16)、Monster 821 Stealth(19-21)、Monster 821(14-21)、Monster 937 / Plus(20-23)、Monster 937 SP(23)、Monster EVO/ABS(11-13)、Monster S2R1000(06-07)、Monster S4R / S4Rs(07-08)、Monster S4Rs(06)、Multistrada 1000DS(03-06)、Multistrada 1000S DS(05-06)、Multistrada 1100/S(07-09)、Multistrada 1200 S Touring / Touring ABS(10-14)、Multistrada 1200(10-14)、Multistrada 1200S GT(12-14)、Multistrada 1200S Pikes Peak(11-14)、Multistrada 1200S Sport(10-14)、Multistrada 620 Dark(05-06)、Multistrada 620(05-06)、Multistrada1000(07-07)、Panigale V2 Bayliss(22-23)、Panigale V2(20-23)、Panigale V4 R(19-23)、Panigale V4 S Corse(19)、Panigale V4 SP(21)、Panigale V4 Speciale(18-19)、Panigale V4/S(18-23)、ST2(97-03)、ST3(04-07)、ST3s ABS(06-07)、ST4(99-01)、ST4s ABS(03-06)、ST4s(02-06)、Streetfighter 848 / S(12-15)、Streetfighter S(09-13)、Streetfighter V2(22-23)、Streetfighter V4 SP(22-23)、Streetfighter V4 SP2(23)、Streetfighter V4/S/Lamborghini(20-23)、Streetfighter(09-14)、Super Sport 750(00-02)、Superleggera V4(20-23)、SuperSport / S(17-20)、Supersport 1000 DS(03-06)、Supersport/S(20-23)、【Triumph】Speed Triple 1200 RR(22)、Speed Triple 1200 RS(21-22)、【KTM】1190 RC8 R Track(11-15)、1190 RC8 R(09-15)、1190 RC8(08-11)、1290 Super Duke GT(16-20)、1290 Super duke R Black(20-20)、1290 Super Duke R(14-20)、1290 Super Duke REVO(22-22)、890 RC 8C(22)材質シンタード