カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 外装系(2)
        • サスペンション(1)

バイク部品 :「TBC」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークオイルシール Φ38.5 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ38.5アリート(ariete)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.084通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[BMW:31422310199]適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R100RS 86-92ビーエムダブリュー[BMW] R65 86-93ビーエムダブリュー[BMW] R80 85-95タイプ:TBCL色[カラー]:ブラックサイズ:Φ38.5 [38.5x48x7/8.7]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:48内径:38.5フォーク径:Φ38.5mm高さ:7 to 8.7使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:BMW R100RS/RT材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ38.5 [38.5×48×7/8.7]高さ(mm)7 to 8.7タイプTBCL径(Φmm)フォーク:38.5外径(mm)48内径(mm)38.5
ニーパッド MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ニーパッドMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
GROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC) ヨシムラGROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(STBC)ヨシムラ
65,980税込72,578
1個
16日以内出荷
R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPECこのEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種GROM 13-(JC61)

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品