マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質スチール
幅(mm)450
厚さ(mm)1
高さ(mm)600
品名スチールパンチングボード ブラック
ねじピッチ(mm)25
耐荷重(kg)8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時)
板厚(mm)1
縦(mm)600
横(mm)450
ねじ穴(Φmm)5
パンチングボードをスチールに取り付けします。
用途工具の収納・分類に。
トラスコ品番216-0593
幅(mm)15丸
材質/仕上ネオジムマグネット、ニッケルメッキ、スチール
色シルバー
高さ(mm)16
質量(g)9
ピッチ(mm)ねじ穴:25
耐荷重(kg)1.6(4個)
耐荷重(N)20
ねじ穴(Φmm)5
ピッチ(inch)ねじ穴:1
1箱(20組)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
『棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります
- 棚受
- 棚柱
- 棚ダボ・エンドキャップ
- 棚・シェルフ
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。