絞り込み
棚受け金具
  • L型棚受け(5)
  • その他棚受(24)
  • 棚柱用(1)
材質
  • アルミ(15)
  • ガラス(1)
  • スチール(6)
  • ステンレス(11)
  • 亜鉛合金(8)
  • 樹脂(5)
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • スリーナイン島野(34)
  • ハーフェレ(25)
  • エスコ(20)
  • WAKI(和気産業)(18)
  • HOJO(16)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(15)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
  • ウッドワン(13)
  • ハイロジック(12)
  • 八幡ねじ(11)
  • 水本機械製作所(10)
  • SUGICO(スギコ)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • MK(丸喜金属本社)(8)
  • 川喜金物(SOWA)(8)
  • TANNER(7)
  • フジテック・ジャパン(7)
  • ポッシュリビング(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)トライアングル棚受LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)
1,588税込1,747特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具L型棚受け
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮棚受 388型 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受 388型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト仕上アルマイト処理推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。棚受け金具その他棚受
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 別売品 ロッド LAMP(スガツネ工業)折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 別売品 ロッドLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセット用のロッドです。必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー LAMP(スガツネ工業)折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバーLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1セット
4日以内出荷
EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-90型の後継品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮棚受 LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受LAMP(スガツネ工業)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理材質アルミニウム合金棚受け金具その他棚受RoHS指令(10物質対応)対応
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状特殊棚受け金具その他棚受
ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-304-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型) LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型)LAMP(スガツネ工業)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×5.95×4
隠し棚受 IT7020-N400 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020-N400LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。
仕上亜鉛めっき適合板厚(mm)40以上寸法d(mm)5.5×10.5質量(g)350付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質亜鉛合金(ZDC)/鋼寸法(mm)h23.5×a4×w74.5
調整棚受システム VT-DS型 LAMP(スガツネ工業)調整棚受システム VT-DS型LAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個ほか
4日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。 壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。 棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。 パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。 パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。 従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。 木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
長さ(mm)2000適合型式VT-DS、VT-DF
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
ITALIANA 棚受 IT2574型 LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2574型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1袋(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
シリーズITALIANA棚受け金具その他棚受
FLUQS 棚セット LAMP(スガツネ工業)FLUQS 棚セットLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質アルミ合金、アクリルシリーズFLUQS寸法H(mm)10棚受け金具棚受アクセサリー
折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバー LAMP(スガツネ工業)折りたたみ棚受用 一括解除レバーセット 解除レバーLAMP(スガツネ工業)
8,098税込8,908
1セット
3日以内出荷
EBN-DA型を片側1ヶ所の操作だけで折りたためるようにするレバーセットです。幅広の棚板に最適です。ロッドは必要な長さにカットし、レバーセットに組み合わせてご使用ください。本品はEB-91型の後継品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1セット
4日以内出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型) LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型)LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.045
プレートサポート ガラス用棚受(旧2887型) LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受(旧2887型)LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。 (システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。
材質ステンレス鋼(SUS304)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×2×3.8
プレートサポート ガラス用棚受2881型 LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受2881型LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.119仕上鏡面仕上寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)10×1.6×2.7
UV接着用棚受 LAMP(スガツネ工業)UV接着用棚受LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
UV接着用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨ブラック耐荷重(N)50
UV接着用ガラス棚受 LAMP(スガツネ工業)UV接着用ガラス棚受LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
UV接着用の棚受です。 UV接着なので裏面もきれいに見せることができます。 クリアな仕上でつまみが目立ちません。
材質ガラス耐荷重(N)200
UV接着用高さ調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)UV接着用高さ調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
UV接着用の棚受です。 接着後に十字穴を回すことで最大1 mmまで棚板の高さ調整ができます。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨ブラック耐荷重(N)200
UV接着棚受 LAMP(スガツネ工業)UV接着棚受LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
UV接着用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨耐荷重(N)80
棚受ホルダー LAMP(スガツネ工業)棚受ホルダーLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1本
11日以内出荷
アクセサリーパーツ ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット 棚受ホルダー10mm樹脂パネル専用です。
ブラック仕上アルミニウム合金/アルマイト処理マット調寸法W(mm)1820耐荷重(N)147仕様ウォールシステムフルクすシリーズ
ベースパネル ONE LAMP(スガツネ工業)ベースパネル ONELAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1本
11日以内出荷
取付ピッチを自由に設定可能。 点と線の構成が自由につくれます。 伝度キャップ(EX018-45)1本につき2ヶ付。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など材質/仕上アルミニウム合金/ブラックアルマイト処理マット調長さL(mm)1820仕様フルクス25/ONE
トップカバー LAMP(スガツネ工業)トップカバーLAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1本
11日以内出荷
ベースパネル250/750兼用のトップカバー。 最上段のパネルのタッピングを隠します。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3640仕様フルクス250/750用
トップカバー 25 LAMP(スガツネ工業)トップカバー 25LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1本
11日以内出荷
ベースパネル250/750兼用のトップカバー。 最上段のパネルのタッピングを隠します。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3640仕様フルクス250/750用
コーナーアングル LAMP(スガツネ工業)コーナーアングルLAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1本
11日以内出荷
ベースパネル250/750兼用のコーナーアングル。 取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚などブラック仕上アルマイト処理マット調長さL(mm)3000仕様フルクス250/750用
調整棚受システム VT型用平プレート LAMP(スガツネ工業)調整棚受システム VT型用平プレートLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。 壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。 棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。 パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。 パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。 従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。 木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理耐荷重(N)392
クランプ 4866型 LAMP(スガツネ工業)クランプ 4866型LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。 棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。 ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。 ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。 棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
クランプ 4860型 LAMP(スガツネ工業)クランプ 4860型LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ロッドで吊っているような浮遊感を演出します。 棚が縦フレームに固定しているので安定感があります。 ガラス棚が、縦フレームより前に出ているためすっきりとした外観です。 ガラスを固定するクランプは、フレームに固定されるので、揺れに強く安心です。 棚の高さは、自由に調整できます。
仕様バックパネルクランプエンド用
ヴィトリス棚受 640.050型 LAMP(スガツネ工業)ヴィトリス棚受 640.050型LAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
棚受はひねって入れる方式のため、外れにくい構造です。 別売品の吸盤を取り付けると、ガラス棚がずれにくくなります。
材質アルミニウム合金/アルマイト処理耐荷重(N)392棚受け金具L型棚受け
棚受 LAMP(スガツネ工業)棚受LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1パック
4日以内出荷
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
材質鋼/SEBS樹脂およびエチレンプロピレンゴム(EPDM)質量(g)9仕上ニッケルめっき/ブラック棚受け金具その他棚受
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1セット
3日以内出荷
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質亜鉛合金(ZDC)形状特殊質量(g)645耐荷重(N)245棚受け金具その他棚受
スライドピン棚受 LAMP(スガツネ工業)スライドピン棚受LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1パック
4日以内出荷
取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用材質ポリアミド(PA)ホワイト質量(g)10棚受け金具その他棚受

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚受