棚受 :「ステンレス 鏡面研磨」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4
材質SUS304
形状特殊
質量(g)387
耐荷重(N)138
棚受け金具その他棚受
『棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります
- 棚受
- 棚柱
- 棚ダボ・エンドキャップ
- 棚・シェルフ
棚柱・棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。