36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

棚受キャップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受
RoHS
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 材質鋼(SECC) 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SPH-20 ステンレス棚受 SPH-20 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)4.5 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)441(45) アズワン品番64-6792-51 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

SPE-FB20SBL ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受
RoHS
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)4.5 種類棚受 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-43 耐荷重(N)785 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1個
99 税込109
当日出荷

SPB-15R ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294[30] アズワン品番64-6792-34 耐荷重(N)980 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。黒ニッケルめっきが新しく加わりました。
1個
229 税込252
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚受
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
材質鋼/SEBS樹脂およびエチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)9 仕上ニッケルめっき/ブラック 棚受け金具その他棚受
1パック
2,898 税込3,188
4日以内出荷

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N)98/2個 棚受け金具その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)トライアングル棚受
三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
材質アルミニウム合金
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン シルバー|ブラック 質量(g)5.5 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294(30) 耐荷重(N)294 棚受け金具棚柱用
1個
119 税込131
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受
RoHS
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理 材質アルミニウム合金 棚受け金具その他棚受 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)棚受ホルダー
アクセサリーパーツ ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット 棚受ホルダー10mm樹脂パネル専用です。
ブラック 仕上アルミニウム合金/アルマイト処理マット調 寸法W(mm)1820 耐荷重(N)147 仕様ウォールシステムフルクすシリーズ
1本
5,598 税込6,158
11日以内出荷

棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止棚受
RoHS
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)4.9 種類その他 付加機能ズレ防止 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPH-5 ステンレス棚受 SPH-5 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、棚板仮押さえ機構付でガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)8 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)45 アズワン品番64-6792-53 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
349 税込384
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)UV接着用棚受
UV接着用の棚受です。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 ブラック 耐荷重(N)50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エラストマー/ブラック 質量(g)12 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)1176(120) アズワン品番64-6792-56 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
1個
269 税込296
当日出荷

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上 棚受け金具L型棚受け
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリーパーツ ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット 棚受ホルダー専用エンドキャップ左右一組。
ブラック 材質ABS樹脂 仕様ウォールシステムフルクすシリーズ
1セット(2個)
309 税込340
11日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)120019642 SPE-FC20/棚受カバー
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。 ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
仕様●色:ライトグレー●幅(mm):22●奥行(mm):5.6●高さ(mm):12●キャップ色:ライトグレー●エラストマー(TPE)●材質/仕上:エラストマー(TPE)●ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。●原産国:日本●コード番号:225-6412 アズワン品番67-5651-14
1個
69 税込76
5日以内出荷

アクセサリーパーツ ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット 棚受ホルダーⅡ専用エンドキャップ左右一組。
ブラック 材質ABS樹脂
1セット(2個)
359 税込395
11日以内出荷

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付 付属品十字穴付なべ小ねじM5×12 材質ポリプロピレン 質量(g)1 棚受け金具その他棚受
1個
12 税込13
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV接着用の棚受です。 接着後に十字穴を回すことで最大1 mmまで棚板の高さ調整ができます。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨 ブラック 耐荷重(N)200
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)エンドキャップ1W
ベースパネル250/750エンド部分に使用します。 ONEで直付でのご使用はできません。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 材質ABS樹脂 仕様フルクス250/750用
1個
159 税込175
11日以内出荷

ベースパネル25専用エンドキャップ左右兼用。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 材質ABS樹脂 仕様フルクス250/750用
1セット(2組)
499 税込549
11日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ベースパネル 250S
面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。 棚やフックを自由に取り付けできます。 ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。 取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 仕上アルマイト処理マット調 長さL(mm)3640 仕様フルクス250/750用
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ベースパネル ONE
取付ピッチを自由に設定可能。 点と線の構成が自由につくれます。 伝度キャップ(EX018-45)1本につき2ヶ付。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など 材質/仕上アルミニウム合金/ブラックアルマイト処理マット調 長さL(mm)1820 仕様フルクス25/ONE
1本
6,498 税込7,148
11日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)エンドキャップ2W
ベースパネル250/750エンド部分に使用します。 ONEで直付でのご使用はできません。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 材質ABS樹脂 仕様フルクス250/750用
1個
159 税込175
11日以内出荷

ベースパネルONE専用エンドキャップ左右兼用。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 材質ABS樹脂 仕様フルクス25/ONE
1セット(2個)
259 税込285
11日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)トップカバー 25
ベースパネル250/750兼用のトップカバー。 最上段のパネルのタッピングを隠します。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 仕上アルマイト処理マット調 長さL(mm)3640 仕様フルクス250/750用
1本
8,998 税込9,898
11日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)トップカバー
ベースパネル250/750兼用のトップカバー。 最上段のパネルのタッピングを隠します。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 仕上アルマイト処理マット調 長さL(mm)3640 仕様フルクス250/750用
1本
4,698 税込5,168
11日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ボトムカバー
ベースパネル250/750兼用のボトムカバーパネル取付けの基準となります。 取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 仕上アルマイト処理マット調 長さL(mm)3640 仕様フルクス250/750用
1本
11,980 税込13,178
11日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ベースパネル 250
面を構成するベースパネル25mmピッチタイプ。 棚やフックを自由に取り付けできます。 ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。 取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 仕上アルマイト処理マット調 長さL(mm)3640 仕様フルクス250/750用
1枚
69,980 税込76,978
11日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)コーナーアングル
ベースパネル250/750兼用のコーナーアングル。 取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 仕上アルマイト処理マット調 長さL(mm)3000 仕様フルクス250/750用
1本
7,698 税込8,468
11日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ベースパネル 750
面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。 棚やフックを自由に取り付けできます。 ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。 取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など ブラック 仕上アルマイト処理マット調 長さL(mm)3640 仕様フルクス250/750用
1枚
49,980 税込54,978
11日以内出荷

『棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング