棚受 :「棚板 木」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm)18~22 耐荷重N(kgf)392(40) 棚受け金具その他棚受
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ランプ印 キャッチ
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上ポリアセタール/ナチュラル 棚受け金具その他棚受
1個
149 税込164
4日以内出荷

AP-FK20D 角度調整機能付棚受 厚板対応 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚ダボ AP-FK20Cに引っ掛けて使用する棚受です。棚板の角度を0~60°に調整できます。棚板の裏面にねじで取り付けるため、厚みのある棚板や、Z型、L型の棚板にも対応します。仮保持機能付きで、あおりによる脱落を防止します。
用途木板棚用 付属品十字穴付きトラスタッピンねじ4×16(ステンレス鋼)2本 材質ポリアセタール(POM) ホワイト 種類その他 付加機能角度調整 アズワン品番64-6768-50 耐荷重(N)294 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具棚柱用
1個
199 税込219
当日出荷

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPF-20A 棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用 材質ポリエチレン 質量(g)4 付加機能ズレ防止 アズワン品番64-6792-46 棚受け金具棚柱用
1個
39 税込43
当日出荷

AP-FB120 棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)棚柱用ブラケット
エコ商品
アルミ製棚柱 AP-DM型専用のブラケットです。本品2本で棚板1枚を取り付けられます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。ガラス棚板にも使用できます。
用途木板棚用 ホワイト 質量(g)33 アズワン品番64-6768-44 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

SPB-200 棚柱用ブラケット SPB-200 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱SP型、SPS型専用のブラケットです。本品2本または3本で棚板1枚を取り付けできます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止するストッパー付です。ガラス棚板の使用もできます。
用途木板棚用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(ずれ止め、ストッパー)ポリプロピレン(PP) 質量(g)65 寸法A(mm)194、204、214 寸法B(mm)(棚板サイズ)180、190、200 仕上(本体)ヘアライン仕上、(ずれ止め、ストッパー)ホワイト 耐荷重N(kgf)(2個使い)98(10)、(3個使い)147(15) 棚受け金具棚柱用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ITALIANA 棚受 IT2600型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ITALIANA 棚受 IT2600型
棚板を簡易的に固定する棚受です。キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質亜鉛合金/鋼/ポリアミド 仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。 シリーズITALIANA 仕上ニッケルめっき/グレー 棚受け金具その他棚受
1パック(100個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ITALIANA 棚受 IT2567型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ITALIANA 棚受 IT2567型
棚板が外れにくい、ロック付の棚受です。
用途木板棚用 材質亜鉛合金/ポリアミド 仕様ピンタイプ 質量(g)14 シリーズITALIANA 仕上ニッケルめっき/グレー 棚受け金具その他棚受
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPE-FB20SBL ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製棚受
エコ商品
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)4.5 種類棚受 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-43 耐荷重(N)785 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1個
99 税込109
当日出荷

LAMP(スガツネ)棚柱用ブラケット
本品2本で棚板1枚を取り付けできます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。
用途木板棚用 付属品十字穴付きなべタッピンねじ3×12 (ステンレス鋼) シルバー 質量(g)75 種類その他 棚受け金具棚柱用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

棚ズレ防止棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)棚ズレ防止棚受
エコ商品
棚受 SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。棚の清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)4.9 種類その他 付加機能ズレ防止 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IT2597 ITALIANA 棚受 IT2597 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ITALIANA 棚受 IT2597
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質(本体)亜鉛合金 仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。 質量(g)21 シリーズITALIANA 適合板厚(mm)18~19 材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金 仕上ニッケルめっき/グレー 材質(カップ部)ポリアセタール 材質(ブッシュ)ポリアミド 最大適合板厚(mm)19 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

IT1200-1100 スライドピン棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドピン棚受
取付ピンがスライドする棚受です。棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質ポリアミド(PA) ホワイト 質量(g)10 棚受け金具その他棚受
1パック
5,798 税込6,378
4日以内出荷

棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。
用途木板棚用 材質 材質/仕上スチール/粉体焼付塗装 耐荷重(kg)44(4個使い) 質量(g)9 種類棚受 棚受け金具棚柱用
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラス用棚受
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)98 仕上クロムめっき 棚受け金具その他棚受
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AP-FK20 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚受SPE-FB20S型、AP-FB20型に差し込んで使用する専用の角度調整機能付棚受です。
用途木板棚用 ホワイト 付加機能角度調整 最大適合板厚(mm)20 アズワン品番64-6768-48 耐荷重(N)98 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
1セット
299 税込329
当日出荷

ガラス用棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ガラス用棚受
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)23 仕上ニッケルめっき 棚受け金具その他棚受
1個
209 税込230
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)棚受
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用 材質亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂 質量(g)8 仕上ニッケルめっき/透明 棚受け金具その他棚受
1パック
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)棚受
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。木製棚板用です。
材質亜鉛合金 形状L型 棚受け金具その他棚受
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SM型専用の棚受です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー/グレー)の弾性体で、棚板が滑りにくくなっています。
用途ステンレス棚柱SM型用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304) トラスコ品番481-1372 シルバー 質量(g)6 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)30 耐荷重(N)883 棚受け金具棚柱用
1個
159 税込175
当日出荷

IT16220-010 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 質量(g)645 耐荷重(N)245 棚受け金具その他棚受
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ITALIANA 棚受 IT2574型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ITALIANA 棚受 IT2574型
棚板を簡易的に固定できる棚受です。簡易固定の方法は簡単で、カチッと音がする固定位置まで押し込むだけです。3種類の棚ダボと、カップを組み合わせてご使用ください。カップは3種類の板厚と2種類の色からお選びいただけます。Φ5、Φ3穴用があります。
シリーズITALIANA 棚受け金具その他棚受
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 質量(g)3.6 耐荷重N(kgf)196[20]
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)鋼製棚受
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 材質鋼(SECC) 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPHL-1820専用の棚受です。コンパクトな棚受で筐体のデザインを損ないません。
用途ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 質量(g)11 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 耐荷重N(kgf)784(80) 耐荷重(N)1470 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

SPN-15 ランプ印 ステンレス鋼製棚受 SPN-15 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820専用の棚受です。別売品のキャップと併用すると、よりしっかりと保持できます(キャップなしでの使用も可能です)。
用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 質量(g)2 種類棚受 仕上バレル研磨 耐荷重N(kgf)588(60) アズワン品番64-6792-57 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
1個
57 税込63
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。棚柱 SPW-1820用の正面カバーと同色のカバー付きです。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820専用の棚受です。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、エラストマー/光沢バレル研磨 質量(g)4.5 種類棚受 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)588(60) 耐荷重(N)785 棚受け金具棚柱用
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります