棚受 :「棚折りたたみ金具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
折りたたみ式棚受け金具です。狭いスペースのキッチン回りや家車スペースの棚受けに最適です。
机を少し大きくしたい。便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます。
アイデア次第でスペースを有効活用できます。ストッパー機構で安全です。
材質鋼板
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚
材質SUS304ステンレス
長さ(mm)292
幅(mm)31
質量(kg)0.72
色ステンレス
高さ(mm)148
寸法(幅W×高さH)(mm)31×148
耐荷重(kg)参考:100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1組(2本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ワンタッチで折りたたみ可能な棚受金具です。
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
金具の寸法はたったの14mmだから、すっきり収納!
材質鋼板
耐荷重(kg)40
寸法B(mm)135
寸法C(mm)14
寸法D(mm)12
寸法E(mm)31
寸法I(mm)10.5
付属品トラスタッピング(クロメート)M3.5×l5:6本、皿タッピング(クロメート)M3.5×20:12本
色茶
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。奥行き45cm、60cmの2サイズ。お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。
用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル
材質熱延銅板
耐荷重(kg)100
厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24)
付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚
仕上焼付塗装
取付け方法1.本製品を天板のネジで固定します。 2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。 3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。 4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。
棚受け金具L型棚受け
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×305×305
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
イタリア製のシンプルなデザインの棚受金具。「居心地のいいデザイン」を追求したデザインです。折りたたみ式で不要な時は折りたためる設計で、取付ビスにもグレー塗装がされていてメタルっぽい印象をなくしており、オシャレな棚受金具として最適です。
メタルっぽい印象をなくし、木材となじむような色づかいで、塗装は日本にて行っておりDIYに最適なカラーとなっております。
用途店舗、住宅、事務所、工場、施設など
材質スチール
耐荷重(kg)40
付属品頭塗装丸皿木ネジ 3.8×16×6本、ユニクロ丸皿木ネジ 3.8×16×6本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×205×200
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
再生紙使用マーク適合
『棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります
- 棚受
- 棚柱
- 棚ダボ・エンドキャップ
- 棚・シェルフ
棚受 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。