絞り込み
ブランド
寸法(mm)
耐荷重(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 棚受

753件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
折りたたみ棚受ブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみ棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ(3本)Φ25/Φ32ベース固定用3ツ穴
棚受 KLT型 SUGICO(スギコ)棚受 KLT型SUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレス皿タッピング×6材質ステンレス(SUS304)
ステンレス折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)ステンレス折りたたみブラケットSUGICO(スギコ)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
折りたたみブラケット SUGICO(スギコ)折りたたみブラケットSUGICO(スギコ)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
棚受ブラケット SUGICO(スギコ)棚受ブラケットSUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品取付ネジ材質ステンレス(SUS304)質量(g)476
ユニクロ ワイド棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1枚
4日以内出荷
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法W(mm)32厚さt(mm)4.5
専用壁面突っ張りシステム 2×4ディアウォールR(レギュラー) 若井産業専用壁面突っ張りシステム 2×4ディアウォールR(レギュラー)若井産業
1,298税込1,428
1セット(2個)
翌々日出荷
傷をつけたくない壁に、市販の1×4・2×4材を使って柱を作れます。天井と床をバネの力でつっぱるため、ねじ締めなどは不要です。
用途収納、もの掛けに。適合木材:2×4トラスコ品番227-5731セット内容上下パッド1セット、スペーサー2枚材質本体:ABS樹脂、ばね:スチール、滑り止めシート:CRゴム、スペーサー:ABS樹脂幅(mm)98ライトブラウン高さ(mm)59タイプR(レギュラー)奥行(mm)68
L型棚受 K.G.YL型棚受K.G.Y
409税込450
1本
当日出荷
スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。
用途壁に新しい棚をつける用、補強用に。付属品取付用ビストラスコ品番383-1829材質本体:スチール幅(mm)HD130高さ(mm)GZ130品名C130奥行(mm)HP130寸法H(mm)300寸法A(mm)46寸法W(mm)250ねじ寸法(mm)(短)3.1×16 3本、(長)3.5×25 3本耐荷重(N)52表面仕上げ粉体塗装
ステンレス棚柱用棚受 (P17 左右) フジテック・ジャパンステンレス棚柱用棚受 (P17 左右)フジテック・ジャパン
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約10仕上ヘアライン
ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右) フジテック・ジャパンステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)フジテック・ジャパン
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約6仕上ヘアライン
ステンレス棚柱用棚受 (P15 左右) フジテック・ジャパンステンレス棚柱用棚受 (P15 左右)フジテック・ジャパン
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
棚柱フック取付穴の間隔(15ピッチ 17ピッチ)どちらでも使用可能。下部プレートの取りつけにより棚受けをしっかり固定できます。
用途規格(mm)材質SUS430内容左右各1耐荷重(kg)約10仕上ヘアライン
ニュー角柱(300番)傾斜棚受 SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)傾斜棚受SUGICO(スギコ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
傾斜タイプ。本やシューズのディスプレイに最適です。棚受先端の溝に帆立を付ければ、品物の滑り防止になります。
材質本体/ステンレス(SUS304) パッキン/塩ビ(透明)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL傾斜角度(°)0/12/24/36/48
ニュー角柱(300番)棚受 SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)棚受SUGICO(スギコ)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
材質SUS304(ヘアライン仕上)板厚(mm)3適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
ニュー角柱(300番)ソケット SUGICO(スギコ)ニュー角柱(300番)ソケットSUGICO(スギコ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
角柱用のソケットです。
材質ステンレス(SUS304)適合品番TO-185NS/TO-185NM/TO-185NL/TO-185NLL
ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。EBN-306型(ダンパーなし)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB-DA型の後継品です。EB-DA型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-308-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなどRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。レバーを誤って操作しても多段階で棚を保持します。角度を60°、70°、80°、90°の4段階で保持するため、ディスプレイ用棚にも適しています。一括解除レバーセット EB-90型と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル、簡易作業台などRoHS指令(10物質対応)対応
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
ガラス用棚受 LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受LAMP(スガツネ工業)
229税込252
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。黒ニッケルめっきが新しく加わりました。
120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036525 2885VA2-600-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564アズワン品番67-5537-65
120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844アズワン品番67-5537-62
120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036515 2885VA2-450-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH154型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0824アズワン品番67-5537-64
120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400アズワン品番67-5537-61
120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036505 2885VA2-300-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH153型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-7634アズワン品番67-5537-63
120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279アズワン品番67-5537-60
120019642 SPE-FC20/棚受カバー LAMP(スガツネ工業)120019642 SPE-FC20/棚受カバーLAMP(スガツネ工業)
69税込76
1個
7日以内出荷
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。 ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
仕様●色:ライトグレー●幅(mm):22●奥行(mm):5.6●高さ(mm):12●キャップ色:ライトグレー●エラストマー(TPE)●材質/仕上:エラストマー(TPE)●ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。●原産国:日本●コード番号:225-6412アズワン品番67-5651-14
ダボ柱受金具 HOJOダボ柱受金具HOJO
37税込41
1個ほか
翌日出荷
ダボ柱受金具<17ピッチ用>。
中量型用棚柱用フック HOJO中量型用棚柱用フックHOJO
479税込527
1個
翌日出荷
中量型用棚柱用受金具。
材質/仕上ステンレス(SUS304)電解研磨仕上入数1個
中量用ダボ柱受金具 スリーナイン島野中量用ダボ柱受金具スリーナイン島野
199税込219
1個
翌日出荷
中量用ダボ柱受金具。
材質/仕上ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.5入数1個
カバー付棚受 川喜金物(SOWA)カバー付棚受川喜金物(SOWA)
1,898税込2,088
1組
翌日出荷
棚受は鋼を使用で安定感あり。カバーでビス穴が隠れるのでスマートなデザインです。耐荷重:40kg/ 1セット。付属品:取付ビスAトラスタッピング(棚側)4x10mm、(壁側)4x30mm。
材質鋼板製(本体) ・ABS樹脂(カバー)長さ(mm)120高さ(mm)70入数2個1セット
ロイズアングル 山口安製作所ロイズアングル山口安製作所
8,698税込9,568
1本
翌日出荷
極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各4本。
材質長さ(mm)450幅(mm)65厚さ(mm)9ホワイト高さ(mm)450
ロイズアングル 山口安製作所ロイズアングル山口安製作所
7,698税込8,468
1本
翌日出荷
極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各3本。
材質長さ(mm)350幅(mm)65厚さ(mm)9ホワイト高さ(mm)350
オスカー棚受 HOJOオスカー棚受HOJO
419税込461
1本
翌日出荷
ダイキャスト焼付塗装・アンティーク調装飾棚受。付属品:木ネジ(黒つや消し)。
材質幅(mm)30黒ツヤ消し
アルミグレイス棚受 HOJOアルミグレイス棚受HOJO
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
スマートなデザインで頑丈です。付属品:半丸頭ねじ4x20mm、4x30mm 各3本。
材質アルミダイキャスト
ツムハコ 箱型ブラケット ウッドワンツムハコ 箱型ブラケットウッドワン
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
グリーン購入法適合
サンカクブラケット ウッドワンサンカクブラケットウッドワン
6,198税込6,818
1セット
7日以内出荷から10日以内出荷
入数2個グリーン購入法適合
カケルノ 棚柱ブラケット L300用 ウッドワンカケルノ 棚柱ブラケット L300用ウッドワン
7,298税込8,028
1セット
7日以内出荷から14日以内出荷
セット内容左右セット適合サイズ(mm)L300用グリーン購入法適合棚受け金具棚柱用
シェルフブラケット トップシェルフブラケットトップ
5,398税込5,938
1セット
翌日出荷
2本1セット。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質スチール幅(mm)23ホワイト耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
白棚受フック付 川喜金物(SOWA)白棚受フック付川喜金物(SOWA)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)38ホワイト耐荷重(kg)50棚受け金具L型棚受け

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚受