絞り込み
ブランド
寸法(mm)
耐荷重(kg)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 棚受

特価
本日3月10日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
753件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白棚受フック付 川喜金物(SOWA)白棚受フック付川喜金物(SOWA)
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)38ホワイト耐荷重(kg)50棚受け金具L型棚受け
白棚受補強付 川喜金物(SOWA)白棚受補強付川喜金物(SOWA)
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)4本(5.0×20)各3本付。
用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30ホワイト耐荷重(kg)70寸法(高さH×幅W)(mm)320×500棚受け金具L型棚受け
白棚受補強付 川喜金物(SOWA)白棚受補強付川喜金物(SOWA)
4,898税込5,388
1本
翌日出荷
白頭Aトラスタッピングネジ(5.0×35)4本(5.0×20)3本付。
用途棚受けにご使用下さい材質鋼板幅(mm)30ホワイト耐荷重(kg)70寸法(高さH×幅W)(mm)350×550棚受け金具L型棚受け
サポート棚受 トップサポート棚受トップ
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
鉄丸緑頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)32耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
サポート棚受 トップサポート棚受トップ
2,798税込3,078
1本
翌日出荷
鉄丸赤頭タッピング(5.0×40)5本(5.0×16)7本付。
用途棚受け、カウンター受け金具としてご使用下さい材質幅(mm)32耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け
L型棚受 75×100 黒 ケイ・ジー・ワイ工業L型棚受 75×100 黒ケイ・ジー・ワイ工業
169税込186
1本
当日出荷
スタンダードな棚受です。コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムと豊富なサイズ・カラーバリエーションが特徴です。壁に新しい棚をつける用、補強用に。
仕様●色:黒●幅(mm):HD125●奥行(mm):HP125●高さ(mm):GZ125●品名:C125●H(mm):100●A(mm):24●W(mm):75●耐荷重(N/kgf):7●ねじサイズ(長)(mm):2.7×16 6本●表面仕上:粉体塗装●適用ボード品番:-●幅W(mm):-●材質/仕上:本体/スチール●セット内容/付属品:取付用ビス●注意:耐荷重は取付下地が十分に堅いことを前提とした値です。●注意:耐荷重以上の荷重をかけないでください。●原産国:中国●コード番号:383-1824アズワン品番67-2304-22
イーグル専用エンドキャップ 浜国イーグル専用エンドキャップ浜国
1,198税込1,318
1袋(40個)
翌日出荷
棚柱の端部をカバーする保護キャップです
用途イーグル棚柱専用エンドキャップ材質ABS樹脂
イーグル専用L型棚受け用クリアマットゴム 浜国イーグル専用L型棚受け用クリアマットゴム浜国
29税込32
1個
翌日出荷
用途イーグル棚柱専用L型棚受け用クリアマットゴム材質ウレタンゴム
床材ズレ防止シート グリーンクロス床材ズレ防止シートグリーンクロス
12,980税込14,278
1式(15枚)
5日以内出荷
Pタイルやフローリングの平滑なものといった割ときれいな床の上から床材を置く際に、ボンドのような強接着剤だと剥がした際に汚く残るし一方であまりにも接着性が弱いものだとズレてしまうといった問題を解決するために生み出された製品です。全面に貼るというより、ポイントごとに貼る製品となります。床材と床の間に敷くことで摩擦力を高め、床材のズレを防止することができます。また、床材と床の間にクッション層を作ることで床材に直接摩擦が加わるのを防ぎ、傷から守ることができます。そのため、重い家具を置いている場合や頻繁に床を掃除する場合に特に有効です。施工も両面テープで簡単にでき、専門的な知識や工具は必要ありません。
用途小さなお子様やペットがいるご家庭に。仕様●300角必要枚数(枚):4●500角必要枚数(枚):5●分割:中12●対応床:Pタイル、平滑なフローリング質量(g)(1枚あたり)50短辺(mm)195長辺(mm)297加工両面テープ付き仕上キスカット
HP 4面体DP BOX無塗装 1個 用美(ヤマコー)HP 4面体DP BOX無塗装 1個用美(ヤマコー)
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
飾りながら収納できるインテリア&ディスプレイBOX無塗装。包装なし。
仕様●サイズ(約):30×30×H30cmアズワン品番65-4330-85
グッドラック 2個入 52シリーズ OHSATO(大里)グッドラック 2個入 52シリーズOHSATO(大里)
669税込736
1セット(2個)
5日以内出荷から6日以内出荷
付属のピンで手軽に取り付けができます。コインなどの硬いものでピンを押し込むだけなので、女性でも簡単に取り付けができます。取り外しも簡単!1×4材はセット内容に含まれません。物を載せる際は棚に衝撃が加わらないよう静かに載せてください。また、棚板からはみ出して物を載せないでください。耐荷重表記以上の物を載せないでください。耐荷重は長さ30cmの1x4材を使用した場合の参考数値です。貴重品や危険物は載せないでください。棚受け以外の用途に使用しないでください。使用中に壁面に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください
Ironna まるぼうオプションパーツ 八幡ねじIronna まるぼうオプションパーツ八幡ねじ
459税込505
1個
3日以内出荷
奥行150mm板で簡単に「置く・かける」を組合わせた棚受けが作れます。
用途丸棒を分割して取り付ける際に使用。付属品取り付け用ビス幅(mm)63サテンブラック高さ(mm)110奥行(mm)60適合パイプ径(Φmm)15~25
Ironna まるぼうブラケット本体 【左右一対】 八幡ねじIronna まるぼうブラケット本体 【左右一対】八幡ねじ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
奥行150mm板で簡単に「置く・かける」を組合わせた棚受けが作れます。
用途タオル、ハンガー、S字フック、傘などの吊り下げ用として。上板にはインテリアや雑貨などを置く棚として。付属品取り付け用ビス幅(mm)63サテンブラック高さ(mm)110奥行(mm)140適合パイプ径(Φmm)15~25
インテリアカウンターオプション部材 ベンチ用丸脚 Panasonic(パナソニック)インテリアカウンターオプション部材 ベンチ用丸脚Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(2本)
4日以内出荷
寸法Φ45×415関連資料(0.75MB)
インテリアカウンター施工部材 受け桟 Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 受け桟Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
インテリアカウンター 施工補助部材
仕様(対応カウンター)インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプサテンシルバー色(塗装)関連資料(0.75MB)寸法(高さH×長さL×奥行D)(mm)25×190×38
インテリアカウンター施工部材 スチールアングル アーチタイプ Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 スチールアングル アーチタイプPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
用途飾り棚用対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ関連資料(0.75MB)
インテリアカウンター施工部材 スチールアングル ストロングタイプ Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 スチールアングル ストロングタイプPanasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
用途デスク・洗面カウンター用奥行(mm)470(対応カウンター)490~600寸法(幅W×高さH)(mm)80×120対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ関連資料(0.75MB)
インテリアカウンター施工部材 木製アングル Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 木製アングルPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
インテリアカウンター 飾り棚用施工部材
付属品固定金具×1、ねじキャップ×2材質ゴム集成材/塗装仕上対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ、シートタイプ関連資料(0.75MB)
インテリアカウンター施工部材 スチールアングル Panasonic(パナソニック)インテリアカウンター施工部材 スチールアングルPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
用途飾り棚用寸法(幅W×高さH)(mm)80×100対応インテリアカウンター 耐水集成タイプ関連資料(0.75MB)
パンチングボード用粘着パッド 光パンチングボード用粘着パッド
5,498税込6,048
1箱(20組)
翌々日出荷
パンチングボードを粘着で取り付けるパーツです。
用途工具の収納・分類に。トラスコ品番215-9090幅(mm)76厚さ(mm)12材質/仕上POEフォーム質量(g)4ピッチ(mm)ねじ穴:25奥行(mm)76耐荷重(kg)3.5(4個)横(mm)76耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5ピッチ(inch)ねじ穴:1
スチール製アームハンガー棚受 クトクマーケティングスチール製アームハンガー棚受クトクマーケティング
1,098税込1,208
1本ほか
3日以内出荷
住宅・店舗などあらゆる収納スペースに組み合わせることによって、ディスプレイ空間創造・収納を可能に出来る商品です。
材質スチール
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体 ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 本体ダンドリビス
999税込1,099
1袋(4セット)
当日出荷
ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。ピンで下地を外貼りできます。板の二重貼りで使えるビスの幅が広がります。BE-BASE assistを併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。付属品ピン24本、専用ビス4本(P-SPP02H-02はピン10本、専用ビス2本)トラスコ品番460-8591材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄長さ(mm)約32幅(mm)約32高さ(mm)約32品名BE-BASE 本体縦(mm)約14
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 専用カバー ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE 専用カバーダンドリビス
999税込1,099
1袋(4個)
当日出荷
ビスもピンも隠せるBE-BASE専用カバーです。カバー着脱時には工具不要です。
用途BE-BASE取付け時のビスやピンが気になる場合に。トラスコ品番461-0061材質本体:ABS長さ(mm)約50幅(mm)約50ホワイト品名BE-BASE 専用カバー奥行(mm)約50縦(mm)約16
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 専用カバー ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 専用カバーダンドリビス
589税込648
1袋(2個)
翌々日出荷
ビスもピンも隠せるBE-BASEassist専用カバーです。カバー着脱時には工具不要です。
用途BE-BASEassist取付け時のビスやピンが気になる場合に。トラスコ品番460-8590材質本体:ABS長さ(mm)約60幅(mm)約60ホワイト品名BE-BASE assist 専用カバー奥行(mm)約17縦(mm)約16
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体 ダンドリビス石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体ダンドリビス
589税込648
1袋(2セット)
当日出荷
BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。付属品ピン10本、専用ビス2本トラスコ品番461-0062材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄長さ(mm)約52幅(mm)約52高さ(mm)約15品名BE-BASE assist 本体縦(mm)約15
フラットラダーシェルフ 八幡ねじフラットラダーシェルフ八幡ねじ
3,598税込3,958
1セット(2個)
3日以内出荷
壁面に取り付けて使用するアンティークな雰囲気のラダーシェルフです。 シンプルなデザインで使う場所を選びません。 DIYビギナーにも、カンタンに設置ができるDIYシェルフパーツです。
用途お好みの木材、サイズの棚を使用して自分にぴったりの棚がDIYで作れるシェルフフレームです。ピンやねじなどでで簡単に取り付けることができます。
カットスクリュー・3 八幡ねじカットスクリュー・3八幡ねじ
699税込769
1セット(5個)
3日以内出荷
M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット又は付属の簡易ビットを使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるため、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のねじ山を利用し、インパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質表面処理クロメートめっき棚受け金具L型
Ironna 棚受け金具 取付用ねじ付属 八幡ねじIronna 棚受け金具 取付用ねじ付属八幡ねじ
4,598税込5,058
1セット(4個)
3日以内出荷
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
用途壁面に棚を取り付ける際に使用します。材質棚受け金具棚受けアクセサリー
プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型) LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型)LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.045
プレートサポート ガラス用棚受2881型 LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受2881型LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.119仕上鏡面仕上寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)10×1.6×2.7
ES-rack Black 棚板用ブラケットセット ARTISTES-rack Black 棚板用ブラケットセットARTIST
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装関連資料(2.62MB)
ES-rack Black レール ARTISTES-rack Black レールARTIST
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
マット塗装でスタイリッシュな空間を演出します。 取付簡単!レイアウト変更も簡単!! ユーザーにもビルダーにも配慮した高機能システム収納。水平に取り付けたレールにスリットを差し込む簡単施工。設置後もレイアウト変更、追加も可能です。 新築だけでなくリフォームにも。 玄関・シューズクロークやキッチン、洗面所などの空いている壁面スペースも有効活用できます。 豊富なオプションパーツで最適な壁面収納を実現できます。
材質普通鋼(スチール)/エポキシ樹脂系粉体焼付塗装関連資料(2.62MB)
棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコ棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズエスコ
415税込457
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
アーム棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコアーム棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズエスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
材質SUS304幅(mm)25厚さ(mm)3穴径(Φmm)5
強力棚受 鋼板製 EA951ECシリーズ エスコ強力棚受 鋼板製 EA951ECシリーズエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
付属品皿タッピンねじ/5.0×16、5.0×45材質鋼板幅(mm)38ホワイト穴径(Φmm)6.5使用荷重(kg)80(1本使用)
強力棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズ エスコ強力棚受 ステンレス製 EA951ECシリーズエスコ
6,990税込7,689
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38厚さ(mm)5穴径(Φmm)6.5使用荷重(kg)145
棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズ エスコ棚受 鋼板製/ホワイト EA951ECシリーズエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質鋼板穴数4
棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズ エスコ棚受 鋼板製/ブラック EA951ECシリーズエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質鋼板穴数4
キャニティ 一面レール棚SE基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分) ノダキャニティ 一面レール棚SE基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分)ノダ
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
壁の色やインテリアに合わせたホワイトまたはブラック金物を選択できます。19mmピッチで棚板を移動可能。
セット内容ブラケットR・L×各2材質スチール特殊鋼(粉体塗装)関連資料設計施工資料(0.78MB)
キャニティ 一面レール棚基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分) ノダキャニティ 一面レール棚基本セット ブラケット(W900mm棚板2枚分)ノダ
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
セット内容ブラケットR・L×各2材質スチール特殊鋼(クロームメッキ)関連資料設計施工資料(0.78MB)

棚柱・棚受』には他にこんなカテゴリがあります

棚受