真空デシケーター :「耐薬品」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
本体はステンレス製で、耐久性、耐薬品性に優れています。
質量(kg)23
容量(L)20
規格SNW-340SUS
材質(棚板)ステンレス製 1枚(下段スペースH100mm,上段スペースH150mm)
ノズル外径(Φmm)9
内装ステンレス(SUS304)
外装ステンレス(SUS304)ヘアライン加工
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×330×535
材質(扉)ステンレス枠(SUS304)+アクリル板 20tmm
材質(パッキン)シリコンゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×250
許容真空度(kPa)0.1~101
バルブ2個
真空ゲージ1個 0~-0.1MPa用
1台
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製真空デシケーターです。 扉部はステンレス枠にアクリル板をはめこんだ構造なので、内容物の確認も容易に行えます。
付属品真空計(真空度-0.1MPa)、真空バルブ(外径Φ9mm)×2
材質ステンレスSUS304
質量(kg)19
容量(L)15
内寸法(mm)250×245×250
外寸法(mm)335×320×435
1個
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
『デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。